Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600201, Diamètre intérieur: 35.2 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600201
Rubix :0427-8188135




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR INOX D. 38 POUR AXES SELONG DIN471
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1,75 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,64 € HT
/ unité
18,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
Diamètre intérieur
35,2 mm
Diamètre extérieur
38 mm