Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONAERGOT21A2, Diamètre intérieur: 21 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 432

Rondelles d'arrêt avec ergot

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAERGOT21A2
Rubix :U600-8281533
Fabricant :04322210
EAN :4043377032560
ROND ARRET ERGOT 21 DIN 432 INOX A2 04322210

Résumé technique

Diamètre intérieur21 mm
Diamètre extérieur42 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET ERGOT 21 DIN 432 INOX A2 04322210


Rondelles d'arrêt avec ergot A2 42X21X1,6

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur21 mm
Diamètre extérieur42 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur1,6 mm
Typerondelles d'arrêt avec ergot
NormeDIN 432
31,40 € HT
/ 50 unités
37,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

21 mm

Diamètre extérieur

42 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.