Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600184, Diamètre intérieur: 74.5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600184
Rubix :0427-8188131




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 74,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR INOX D. 80 POUR AXES SELONG DIN471
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 74,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Type | circlips extérieur pour axes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,62 € HT
/ unité
78,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
Diamètre intérieur
74,5 mm
Diamètre extérieur
80 mm