Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI108A0894, Diamètre intérieur: 108 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI108A0894
Rubix :U600-8295698
Fabricant :04722108
EAN :4043377410894


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 108 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.108 A1 DIN 472 INOX A1
Anneaux d'arrêt pour alésages A1 108X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 108 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 4 mm |
| Type | anneaux d'arrêt pour alésages |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,18 € HT
/ 5 unités
576,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
108 mm
Diamètre extérieur
115 mm