Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI31A2872, Diamètre intérieur: 33.4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472

Circlips pour trous

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CIRI31A2872
Rubix :U600-8295580
Fabricant :0472453231
EAN :4043377362872
CIRCLIP INT D.31 A1 DIN 472 INOX RENFORCE+ 1.4532
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur33,4 mm
Diamètre extérieur31 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP INT D.31 A1 DIN 472 INOX RENFORCE+ 1.4532


Anneaux d'arrêt pour alésages A1 31X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur33,4 mm
Diamètre extérieur31 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1,2 mm
Typeanneaux d'arrêt pour alésages
NormeDIN 472
200,65 € HT
/ 25 unités
240,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

33,4 mm

Diamètre extérieur

31 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.