Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI88A0856, Diamètre intérieur: 88 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI88A0856
Rubix :U600-8295511
Fabricant :0472288
EAN :4043377410856


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 88 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 93,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.88 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122
Anneaux d'arrêt pour alésages A1 88X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 88 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 93,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 3 mm |
| Type | anneaux d'arrêt pour alésages |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
544,78 € HT
/ 10 unités
653,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
88 mm
Diamètre extérieur
93,5 mm