Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSL10,8X5,4A4, Diamètre intérieur: 5.4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME

Rondelles de securité à deux combinaisons, larges

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONDSL10,8X5,4A4
Rubix :U600-8280894
Fabricant :921145
EAN :4043377339959
ROND SECU 2 COMBI 10,8X5,4 INOX A4 921145
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur5,4 mm
Diamètre extérieur10,8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND SECU 2 COMBI 10,8X5,4 INOX A4 921145


Rondelles de securité à deux combinaisons, larges A4 10,8X5,4X2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,4 mm
Diamètre extérieur10,8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Epaisseur1,6 mm
Typerondelles de securité à deux combinaisons, larges
NormeHORS NORME
1 125,58 € HT
/ 200 unités
1 350,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre intérieur

Diamètre extérieur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.