Cheville Fischer 56106

Cheville nylon SX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fischer :56106
Rubix :3955-8005706
EAN :4006209561065
CHEVILLE NYLON EXPANSION S 7 UE=100 (BOITE) PRIX DU CENT

Documents

Détails articles : CHEVILLE NYLON EXPANSION S 7 UE=100 (BOITE) PRIX DU CENT


Une classe à part ! Une référence en matière de sécurité, de polyvalence et de souplesse d'utilisation.
Quadruple expansion qui garantit une résistance importante. Le polyamide (nylon) de très grande qualité garantit la résistance et au vieillissement, ainsi qu'un bonne résistance aux produits chimiques.

Points forts

Cheville nylon, avec collerette de blocage* qui permet de positionner la SX pour un montage à fleur et l'empêche de glisser dans le forage. Polyvalente : S'utilise aussi bien dans les matériaux pleins que dans les matériaux creux. * Attention : Ø 7mm Modèle S sans collerette.
A utiliser dans : Béton, parpaings pleins, parpaings perforés ou creux, briques, béton cellulaire,…

Informations techniques


Attributs
13,03 HT
/ 100 unités
15,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h