Cheville Fischer 563469

La fixation métallique polyvalente avec vis métrique pour corps creux HM / HM-S

Voir les informations techniques

Références

Fischer :563469
Rubix :3955-8308556
EAN :4048962454048
CHEVILLE CORPS CREUX HM 5X37 5X37-50/BTE

Détails articles : CHEVILLE CORPS CREUX HM 5X37 5X37-50/BTE


La cheville métallique pour corps creux HM est une cheville pour tous les matériaux de construction en panneaux. La cheville est fabriquée en une seule pièce limitant ainsi les points de fragilité. La cheville convient pour le montage en attente et se pose avec une pince d'expansion. 

Points forts

Le taraudage métrique permet de multiples dévissages et revissages de la pièce à fixer, ce qui offre une flexibilité optimale. Les branches d'expansion de la HM s'appuient sur une surface étendue ce qui permet une capacité de charge élevée. Les ergots s'encastrent dans le panneau, évitent la rotation de la cheville et assurent ainsi un montage sûr.

Informations techniques


Attributs
30,06 HT
/ boite
36,07 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (16) jours