Cheville Fischer 568008, Diamètre de foret: 8 mm | Longueur: 40 mm | Matière: Plastique

Cheville à expansion SX Plus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fischer :568008
Rubix :3955-8308431
Fabricant :SX Plus 8 x 40
EAN :4048962480832
CHEVILLE NYLON SX PLUS 8X40 BOITE DE 100 PIECES

Résumé technique

Diamètre de foret8 mm
Longueur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHEVILLE NYLON SX PLUS 8X40 BOITE DE 100 PIECES


Le spécialiste des matériaux pleins.
• Expansion en 4 directions pour une haute capacité de maintien • Ailettes de fixation pour la pré-fixation de la vis et un montage flexible • Pose de la cheville possible avec peu d'effort • Le rebord de la cheville empêche le glissement vers le fond du trou • Couple de serrage perceptible empêchant le serrage excessif de la vis Le fischer Spreizdübel SX Plus est, grâce à son expansion en 4 directions, le spécialiste des matériaux pleins tels que le béton, la pierre calcaire et la maçonnerie. Les ailettes de fixation spéciales assurent une pré-fixation de la vis, ce qui évite de la maintenir lors d'applications en plafond. Cette fixation de la vis permet à l'utilisateur une pose flexible et confortable. Le rebord flexible de la cheville empêche en outre le glissement de la cheville dans le trou pour une installation sûre. Le matériau de haute qualité en nylon garantit une tenue sûre et durable dans une grande variété de matériaux pleins et creux. Fonction : • Le SX Plus convient pour la pose en pré-position et pour le montage traversant • Lors de la pose de la cheville, les ailettes de fixation se replient vers l'intérieur. Ainsi la vis s'enclenche lors de son insertion dans la cheville et ne peut plus tomber, ce qui est particulièrement utile pour les applications en plafond • En serrant la vis, le SX Plus se dilate en quatre directions et s'ancre ainsi solidement dans le matériau • La sécurité anti-rotation empêche la rotation de la cheville et permet une pose facile • La conception spécifique de la cheville SX Plus assure un couple de serrage élevé et empêche ainsi le serrage excessif de la vis

Points forts

• L'expansion en 4 directions assure une transmission optimale des forces dans le matériau et garantit de hautes valeurs de tenue dans les matériaux pleins et creux • Les ailettes de fixation spéciales assurent une pré-fixation de la vis, libérant ainsi les deux mains de l'utilisateur lors de la pose • Le col de cheville sans pression d'expansion évite que le vissage génère des forces d'expansion en surface du matériau. Cela prévient l'écaillage des carreaux et de l'enduit • Grâce à la forme spécifique de la cheville, celle-ci peut être enfoncée facilement dans le trou de perçage avec seulement quelques coups de marteau • Le rebord prononcé de la cheville empêche le glissement dans le trou de perçage et permet une fixation sûre • Le couple de serrage perceptible permet à l'utilisateur de savoir automatiquement quand la vis est correctement positionnée et évite ainsi un serrage excessif de la vis

Applications

• Luminaires • Portemanteaux • Détecteurs de mouvement • Plinthes • Étagères murales légères • Armoires à miroir • Boîtes aux lettres • Consoles TV • Treillis • Volets pliants • Équipements de salle de bains et WC • Détecteurs de fumée

Informations techniques


Attributs
Diamètre de foret8 mm
Longueur40 mm
Matièreplastique
Typesx plus
14,02 € HT
/ boite
16,82 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h