Blouse multirisques Sioen 065VA2PICB98-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Modacrylique
Chemise Kendal avec protection ARC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sioen :065VA2PICB98-2XL
Rubix :3464-6175721

Résumé technique
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Couleur | marine |
| Matière principale | modacrylique |
Documents
Détails articles : CHEMISE ARC (CI1) KENDAL T2XL BLEU MARINE UE10
Chemise avec protection ARC (Classe 1). Chemise confortable offrant une protection contre les risques causés par les arcs électriques. Tissu léger et respirant qui régule la transpiration pour permettre de supporter confortablement la chaleur. Cette chemise élégante est ignifuge et antistatique. Les rabats des deux poches de poitrine sont finis avec un liseré contrastant. Avec un passant pour détecteur de gaz ou autre équipement, un mécanisme de resserrement des manches.
Normes : IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 5,7 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C1 F1, EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/5H/40, EN 1149-5 : 2008, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009
Normes : IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 5,7 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C1 F1, EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/5H/40, EN 1149-5 : 2008, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009
Points forts
Léger, confortable, respirant, toucher doux.
Applications
Industrie
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Couleur | marine |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,79 € HT
/ unité
352,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours