Chaussures de sécurité mixtes U-Power RL20043-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Jaune | Tige : Basse
Chaussures
Voir les informations techniquesRéférences
U-Power :RL20043-43
Rubix :H195-6185135
EAN :8033546348024
Détails articles : CHAUSSURE BOLT S3 SRC TAILLE 43
Chaussures de sécurité basses, légères et confortables avec la puissance de la ligne Red Lion, avec tige en cuir nubuck naturel tambouriné ; respirante, hydrofuge, embout en aluminium, antiperforation, antidérapante et semelle en PU/PU.
Réglementation de l'UE : EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Réglementation de l'UE : EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,15 € HT
/ paire
183,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
