Chaussures de sécurité mixtes New Balance S4MEFCCAPBG2E11, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures CREMORNE S3L HRO FO SC SR ESD

Voir les informations techniques

Références

New Balance :S4MEFCCAPBG2E11
Rubix :J920-6246787
Fabricant :S4MEFCCAPBG2E11
EAN :4895258203367
BASKET CREMORNE MEFC P45 BLACK/GREY-S3L HRO FO SC SR ESD

Résumé technique

EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BASKET CREMORNE MEFC P45 BLACK/GREY-S3L HRO FO SC SR ESD


Tige basse synthétique S3 résistante à l’abrasion. Renforts eTPU tout autour du pied et au talon. Renfort embout TOE PROTECT en eTPU. Construction soudée. Embout Composite 200 J. Doublure maille respirante. Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO. Semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l’acier. Semelle anti-perforation textile. Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort. EN ISO 20345 : 2022 S3L HRO FO SC SR ESD.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
177,47 € HT
/ paire
212,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.