Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0666-0WC-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse
CHAUSSURES TULUM S1PS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0666-0WC-38
Rubix :C456-6205760
Fabricant :CA-B0666-0WC 38
EAN :8052530125892





Documents
Détails articles : CHAUSSURE TULUM P38 S1PS ESD FO SR
Les chaussures de sécurité TULUM de Base Protection offrent une protection et un confort inégalés pour les professionnels exigeants. Conçues pour allier sécurité, ergonomie et durabilité, elles intègrent des technologies innovantes pour réduire la fatigue et maximiser la performance. Elles sont idéales pour les environnements nécessitant une protection contre les chocs, la perforation et les décharges électrostatiques.
Caractéristiques :
Les TULUM sont des chaussures éco-conçues qui assurent à la fois sécurité et confort optimal. Leur embout non-métallique Slimcap réduit l’épaisseur en pointe de 35 % par rapport aux standards du marché, offrant ainsi plus de légèreté et de flexibilité. La semelle injectée AirTech et Tpu-Skin garantit un effet amortissant exceptionnel, réduisant la fatigue tout au long de la journée. L’insert en tissu balistique Fresh'n Flex Weareco assure une protection renforcée contre la perforation, tandis que la doublure en tissu technique 3D optimise la respirabilité et prévient la prolifération des bactéries grâce à un traitement antibactérien SmellStop. Ces chaussures basses sont certifiées ESD et utilisables dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques.
Spécifications :
- Poids (pointure 42) : 515 g par chaussure.
- Hauteur de la chaussure : 90 mm.
- Chaussant : 10-11.
- Pointures disponibles : du 35 au 48.
- Type de construction : Strobel.
- Tige : tissu technique anti-abrasion (21 % de matière recyclée).
- Semelle : Airtech/Tpu-Skin ESD Weareco.
- Insert anti-perforation : tissu balistique Fresh'n Flex Weareco (recyclé à 50 %).
- Première de montage : Dry’n air Record ESD Weareco (tissu 100 % recyclé).
- Résistance aux chocs : 200 J (Slimcap non métallique).
- Résistance à la compression : 15 kN.
-Résistance au glissement : SRA + SRB.
Normes :
Les chaussures TULUM sont certifiées CE d'après le règlement sur les EPI (UE) 2016/425. Elles respectent les normes suivantes :
- EN ISO 20345 (catégorie S1PS ESD FO SR).
- CEI EN 61340-4-5 et CEI EN 61340-5-1 pour la protection ESD.
- DGUV112-119 (compatibilité avec orthèses et semelles orthopédiques).
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise de référence dans la fabrication de chaussures de sécurité innovantes. Fondée en 2005 avec la mission d’améliorer le confort et la sécurité des travailleurs, la marque se distingue par des technologies brevetées et une approche éco-responsable. Grâce à des matériaux recyclés et des procédés de fabrication optimisés, Base Protection réduit l’empreinte carbone de ses produits sans compromis sur la performance. Présente dans plusieurs secteurs industriels, elle s’engage à fournir des solutions adaptées aux besoins des professionnels en quête de fiabilité et d’efficacité.
Caractéristiques :
Les TULUM sont des chaussures éco-conçues qui assurent à la fois sécurité et confort optimal. Leur embout non-métallique Slimcap réduit l’épaisseur en pointe de 35 % par rapport aux standards du marché, offrant ainsi plus de légèreté et de flexibilité. La semelle injectée AirTech et Tpu-Skin garantit un effet amortissant exceptionnel, réduisant la fatigue tout au long de la journée. L’insert en tissu balistique Fresh'n Flex Weareco assure une protection renforcée contre la perforation, tandis que la doublure en tissu technique 3D optimise la respirabilité et prévient la prolifération des bactéries grâce à un traitement antibactérien SmellStop. Ces chaussures basses sont certifiées ESD et utilisables dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques.
Spécifications :
- Poids (pointure 42) : 515 g par chaussure.
- Hauteur de la chaussure : 90 mm.
- Chaussant : 10-11.
- Pointures disponibles : du 35 au 48.
- Type de construction : Strobel.
- Tige : tissu technique anti-abrasion (21 % de matière recyclée).
- Semelle : Airtech/Tpu-Skin ESD Weareco.
- Insert anti-perforation : tissu balistique Fresh'n Flex Weareco (recyclé à 50 %).
- Première de montage : Dry’n air Record ESD Weareco (tissu 100 % recyclé).
- Résistance aux chocs : 200 J (Slimcap non métallique).
- Résistance à la compression : 15 kN.
-Résistance au glissement : SRA + SRB.
Normes :
Les chaussures TULUM sont certifiées CE d'après le règlement sur les EPI (UE) 2016/425. Elles respectent les normes suivantes :
- EN ISO 20345 (catégorie S1PS ESD FO SR).
- CEI EN 61340-4-5 et CEI EN 61340-5-1 pour la protection ESD.
- DGUV112-119 (compatibilité avec orthèses et semelles orthopédiques).
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise de référence dans la fabrication de chaussures de sécurité innovantes. Fondée en 2005 avec la mission d’améliorer le confort et la sécurité des travailleurs, la marque se distingue par des technologies brevetées et une approche éco-responsable. Grâce à des matériaux recyclés et des procédés de fabrication optimisés, Base Protection réduit l’empreinte carbone de ses produits sans compromis sur la performance. Présente dans plusieurs secteurs industriels, elle s’engage à fournir des solutions adaptées aux besoins des professionnels en quête de fiabilité et d’efficacité.
Points forts
- Ultra-confortables : semelle antifatigue AirTech/Tpu-Skin réduisant la pression sur les pieds.
- Protection renforcée : embout Slimcap non métallique et insert Fresh'n Flex contre la perforation.
- Haute respirabilité : doublure 3D avec traitement antibactérien SmellStop pour une meilleure hygiène.
- Technologie ESD : prévention des décharges électrostatiques, idéale pour les environnements sensibles.
- Éco-resposabilité : utilisation de matériaux recyclés et fabrication optimisée pour réduire l’empreinte carbone.
- Légèreté et flexibilité : design ergonomique permettant une liberté de mouvement accrue.
- Résistance au glissement : performances élevées sur céramique et glycérine pour une sécurité optimale.
- Absorption des chocs : talon avec capacité d’absorption de 33 J pour limiter la fatigue musculaire.
- Facilité d’entretien : matériaux résistants et traitements antimicrobiens prolongeant la durée de vie des chaussures.
- Protection renforcée : embout Slimcap non métallique et insert Fresh'n Flex contre la perforation.
- Haute respirabilité : doublure 3D avec traitement antibactérien SmellStop pour une meilleure hygiène.
- Technologie ESD : prévention des décharges électrostatiques, idéale pour les environnements sensibles.
- Éco-resposabilité : utilisation de matériaux recyclés et fabrication optimisée pour réduire l’empreinte carbone.
- Légèreté et flexibilité : design ergonomique permettant une liberté de mouvement accrue.
- Résistance au glissement : performances élevées sur céramique et glycérine pour une sécurité optimale.
- Absorption des chocs : talon avec capacité d’absorption de 33 J pour limiter la fatigue musculaire.
- Facilité d’entretien : matériaux résistants et traitements antimicrobiens prolongeant la durée de vie des chaussures.
Applications
Les chaussures TULUM sont idéales pour divers environnements professionnels nécessitant à la fois confort et sécurité. Elles conviennent particulièrement aux activités en intérieur : Industrie légère (électronique, manufacture...), secteur logistique et entreposage, maintenance et réparation, BTP (second oeuvre, construction légère, etc.), services publics, etc.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,70 € HT
/ paire
120,84 € TTC
- Epuisé
