Chaussures de sécurité mixtes GISS 899149, EU Pointure : 44 | Couleur : Marine | Tige : Basse

CAMINO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :899149
Rubix :C600-6238885
EAN :3660338527883
CHAUSSURE CAMINO P44 S3S SR FO HRO ESD
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure44
Tigebasse
Couleurmarine
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE CAMINO P44 S3S SR FO HRO ESD


Le modèle CAMINO propose une approche moderne de la chaussure de sécurité sans négliger les impératifs de protection. Cette référence de GISS offre un mélange réussi entre esthétique robuste et conformité aux standards de sécurité européens.

Caractéristiques :
La tige en cuir nubuck offre une barrière efficace contre l'humidité tout en intégrant des empiècements textiles capables de supporter les frottements répétés. Une doublure fonctionnelle favorise la circulation de l'air pour maintenir une température régulée pour le pied. La structure du produit intègre un embout de protection et une semelle anti-perforation pour garantir l'intégrité du pied sur les sols encombrés. Au niveau du confort, la technologie spécifique Impulse.Foam dans la semelle intermédiaire transforme chaque appui en une impulsion dynamique resituant 55 % de l'énergie. La semelle extérieure en caoutchouc facilite l'entretien grâce à un design facile à nettoyer et stabilise la marche sur des surfaces variées. Une semelle intérieure amovible soutient la voûte plantaire et renforce la position naturelle du pied lors de stations debout prolongées.

Spécifications :
- Catégorie de sécurité : S3S SR FO HRO.
- Poids : 610 g (donnée pour une chaussure en taille 42).
- Tailles disponibles : 36 à 48.
- Largeur du chaussant : 11.
- Résistance thermique de la semelle : 300 °C.
- Restitution d'énergie : 55 %.
- Résistance électrique : entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
- Composition de l'embout : fibre de verre.
- Insert anti-perforation : textile non métallique de type PS.
- Matériau principal : cuir finition nubuck.
- Type de montage : semelle injectée.
- ESD : oui.

Normes :
- EN ISO 20345:2022 : cette norme européenne définit les exigences fondamentales et additionnelles pour les chaussures de sécurité à usage professionnel.
- S3S SR FO HRO : ce marquage atteste de la protection contre la perforation, de la résistance à la glisse, de la tenue aux hydrocarbures et de la résistance de la semelle à la chaleur par contact.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : ce standard garantit que les chaussures sont dissipatrices d'électricité statique conformément aux protocoles ESD.

Points forts

- Protection thermique HRO permettant de marcher sur des surfaces jusqu'à 300 °C pendant 60 secondes.
- Réduction de la fatigue musculaire grâce à un système de restitution d'énergie intégré à la semelle.
- Mobilité sécurisée sur sols glissants ou meubles par l'action de crampons et de rainures de flexion.
- Absence de composants métalliques facilitant le passage dans les zones de détection de métaux.
- Confort de marche durable assuré par des renforts absorbants situés au talon et à l'avant-pied.

Applications

Les chaussures basses GISS CAMINO sont destinées aux opérations professionnelles en milieux humides ou sur des terrains accidentés. Ce modèle convient particulièrement aux métiers du bâtiment, des travaux publics et de la construction nécessitant une protection robuste en extérieur. La certification ESD permet aux opérateurs d’évoluer dans des zones sensibles aux décharges électrostatiques.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure44
Tigebasse
Couleurmarine
Matière principalenubuck
ESDoui
Catégorie de sécurités3s sr fo hro
Résistance au glissementoui
82,62 € HT
/ paire
99,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

44

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.