Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1601-0WA 37, EU Pointure : 37 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussures T-REX MID S3 HRO CI HI SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Base Protection :CA-B1601-0WA 37
Rubix :C456-6204819
Fabricant :CA-B1601-0WA 37
EAN :8052530122297
CHAUSSURE B1601 -T-REX MID P37 S3 HRO CI HI SRC
brand logo
brand logo
Résumé technique
EU Pointure37
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE B1601 -T-REX MID P37 S3 HRO CI HI SRC


Ces chaussures mi-hautes de sécurité fabriquées par Base Protection sont conçues pour offrir une protection maximale dans les environnements de travail les plus exigeants. Ces chaussures sont idéales pour les professionnels travaillant en extérieur ou dans des environnements où la protection contre la perforation et les chocs est essentielle.

Caractéristiques :
Les T-REX MID se distinguent par leur conception innovante qui maximise la sécurité et le confort des travailleurs. La tige en cuir pleine fleur graissé assure une résistance accrue aux conditions extérieures tout en restant souple et hydrofuge. L’embout Slimcap, plus fin que les embouts classiques, réduit la pression sur les orteils tout en garantissant une protection optimale contre les chocs et la compression. Grâce à la technologie Fortrex, la chaussure intègre un système de protection avancé qui absorbe les chocs au niveau du talon et offre une barrière renforcée contre les perforations latérales et inférieures. La semelle interne Dry’n Air favorise la circulation de l’air pour une respirabilité accrue, réduisant ainsi la transpiration et les mauvaises odeurs. La semelle extérieure en caoutchouc HRO est conçue pour l'extérieur. Elle offre une grande adhérence et résiste aux hautes températures.

Spécifications :
- Pointures disponibles : 36 – 48.
- Poids (pointure 42) : 770 g par chaussure.
- Hauteur totale : 140 mm.
- Construction : Strobel, semelle injectée bi-densité PU (polyuréthane) et caoutchouc.
- Insert anti-perforation : Fortrex.
- Première de montage : tissu non tissé.
- Semelles fournies : Dry’n Air Omnia.
- Autres semelles compatibles : Dry’n Air Gel, Dry’n Air Scan&Fit Omnia, Secosol, Secosol Dynamic.
- Matériau de la semelle extérieure : caoutchouc HRO.
- Tige : cuir pleine fleur graissé, sans coutures, hydrofuge.
- Doublure : tissu technique 3D avec traitement antibactérien SmellStop.

Normes :
Les chaussures T-REX MID sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. C'est un EPI de catégorie II. Elles sont conformes à la norme de sécurité la plus stricte : EN ISO 20345 dans la catégorie de sécurité S3S (résistance aux chocs, aux perforations, étanchéité...). De plus, elles affichent les niveaux supplémentaire suivants : HRO, CI, HI, LG, SC, FO et SR :
- Semelle résistance à la chaleur de contact jusqu'à 300 °C (HRO).
- Isolation thermique : Protège contre les variations extrêmes de température (HI, CI).
- Résistance aux hydrocarbures (FO).
- Semelle antidérapante (SR).
- Talon décroché spécifique pour les échelles (LG).
Elles sont également conformes à la norme DGUV112-191 pour l'utilisation de semelles orthopédiques.

Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise reconnue pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité innovantes et ergonomiques. Forte d’une expérience significative dans l’industrie, la marque développe des solutions qui allient performance et confort. Son engagement en matière de recherche et développement lui permet d’introduire régulièrement des technologies avancées, améliorant la sécurité et le bien-être des travailleurs. Ses produits sont distribués dans de nombreux pays, garantissant une reconnaissance mondiale pour leur qualité et leur durabilité.

Points forts

- Sécurité maximale : protection contre les chocs, les perforations et les glissements.
- Confort supérieur : semelle Dry’n Air pour une circulation d’air optimale.
- Protection thermique : isolation contre les températures extrêmes (HI, CI, HRO).
- Durabilité : haute résistance aux hydrocarbures et à l’usure.
- Système Fortrex : effet bouclier pour une protection renforcée au niveau du talon.
- Tige sans couture : cuir graissé hydrofuge pour une résistance accrue.

Applications

Ces chaussures de sécurité semi montantes sont idéales pour les professionnels évoluant dans des environnements exigeants nécessitant une protection avancée contre les risques mécaniques, thermiques et chimiques. Elles sont particulièrement adaptées aux secteurs suivants :
- Construction et BTP : protection contre les perforations, chocs et glissements.
- Industrie lourde et manufacturière : résistance aux hydrocarbures et aux températures élevées.
- Logistique et entrepôts : confort et sécurité pour un usage prolongé.
- Travaux extérieurs : excellente adhérence sur sols accidentés et conditions climatiques variées.
- Métiers de la maintenance et de l’installation : mobilité optimisée et absorption des chocs.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure37
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,12 HT
/ paire
142,94 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

37
Sélectionner les références (13)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.