Chaussures de sécurité mixtes S.24 2672-9, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Basket de sécurité mixte – URBAN S3L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :2672-9
Rubix :1349-6240226
Fabricant :2672-9
EAN :3660521182370




Documents
Détails articles : CHAUSSURE URBAN S3L P42 S3L HI CI HRO FO SR
Basket de sécurité S3L mixte en microfibre légère et respirante. Étudiée pour une utilisation en milieu intérieur/extérieur avec l’adhérence de la semelle caoutchouc. Crampons espacés pour limiter l’encrassement. Un design qui casse les codes de la chaussure de sécurité classique.
Points forts
- Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone
- Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques antiperforation classiques
- Modèle MIXTE du 35 au 48
- Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne
- Semelle extérieure ORIGINAL :
-Couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l’amorti
-Couche d’usure en caoutchouc nitrile pour l’adhérence SR - 100% MADE IN FRANCE
Applications
• Logistique / Manutention / Transport
• Second oeuvre
• Maintenance / Industrie légère
• Second oeuvre
• Maintenance / Industrie légère
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,03 € HT
/ paire
160,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
