Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité SPFHS30NR-37, EU Pointure : 37 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures Speedfox S3 SRC WRU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :SPFHS30NR-37
Rubix :4448-6095086
Fabricant :SPFHS30NR37
EAN :3237153871370

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SPEEDFOX HAUT S3 P37 SAFETIX C07 PU2D
Chaussure montante entièrement non métallique. Tige en cuir grainé hydrofuge. Norme EN20345:2011 S3 SRC.
Points forts
Chaussure polyvalente.
Applications
Usage polyvalent, Indoor et Outdoor: Logistique, industrie, second œuvre, extérieur…
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,33 € HT
/ paire
60,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
EU Pointure
37
