Chaussures de sécurité mixtes Heckel 63903-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Gris | Tige : Haute

Suxxeed S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Heckel :63903-39
Rubix :0506-6093126
Fabricant :6390339
EAN :4031101535746
CHAUSSURE SUXXEED P39 S3 SRC
brand logo

Résumé technique

EU Pointure39
Tigehaute
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE SUXXEED P39 S3 SRC


Ces chaussures Suxxeed S3 de Heckel sont conçues pour répondre aux exigences des professionnels travaillant dans des environnements difficiles. Confortables, légères et flexibles, ces chaussures sans métal conviennent parfaitement aux artisans, aux travailleurs de l’industrie, de la logistique et des collectivités. Avec leur conception adaptée aux milieux humides, elles garantissent une protection optimale contre les risques de glisse, de perforation et de chocs tout en offrant un confort exceptionnel au quotidien.

Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité se distinguent par leur conception amagnétique, garantissant une protection efficace. Leur tige en cuir hydrosuede huilé, associée à un col et un soufflet en textile hydrophobe, assure une résistance exceptionnelle à la pénétration de liquides. La doublure Climate Airmesh offre une excellente absorption de la vapeur d’eau et un séchage rapide, tandis que le haut de tige matelassé procure un confort accru. L’embout extra large non métallique et la semelle anti-perforation composite garantissent une protection complète sans compromis sur la légèreté et la flexibilité.

Spécifications:
• Tige : cuir hydrosuede huilé, col et soufflet en textile hydrophobe
• Doublure : Climate Airmesh, résistante à l’abrasion
• Semelle : PU2D antistatique, résistante aux hydrocarbures et produits chimiques
• Œillets : textile
• Embout : non métallique, extra large, protection jusqu’à 200 joules
• Semelle anti-perforation : composite, protège 100 % de la surface du pied
• Poids : 615 g (pointure 42)
• Pointures : 35 à 47 (largeur 11)
• Conception : 100 % amagnétique, WRU (résistance à la pénétration d’eau)
• Couleur : gris

Normes:
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC : protection contre les glissades, chocs, perforations, hydrocarbures et pénétration d’eau

Informations sur la marque:
Depuis sa création en 1970, Heckel s’impose comme un pionnier dans le domaine des chaussures de sécurité, offrant des solutions innovantes et performantes. Basée en France, la marque combine tradition et technologies avancées pour développer des produits qui répondent aux exigences des professionnels. Heckel excelle par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant les normes de sécurité internationales les plus rigoureuses. La marque accompagne les travailleurs dans les environnements les plus exigeants avec des produits conçus pour durer.

Points forts

• Conception 100 % amagnétique pour une utilisation en milieux sensibles
• Tige en cuir hydrosuede huilé, résistante à la pénétration de liquides
• Doublure Climate Airmesh pour un confort optimal et un séchage rapide
• Embout non métallique extra large, offrant légèreté et ergonomie
• La coque de protection non métallique conduit moins le chaud et le froid qu'un embout métallique
• Protection contre les chutes d’objets (jusqu’à 200 joules) et les compressions (jusqu’à 15 000 Newton)
• Semelle anti-perforation (jusqu'à 1100 Newton) composite couvrant 100 % de la surface du pied
• Semelle PU2D résistante aux hydrocarbures, produits chimiques et glissades
• Poids léger pour un confort tout au long de la journée

Applications

Ces chaussures Suxxeed S3 sont idéales pour les professionnels travaillant dans :
• L’artisanat et l’industrie
• La logistique et les entrepôts
• Les collectivités et services publics
• Les environnements humides
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Tigehaute
Couleurgris
Matière principaledaim
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
73,33 € HT
/ paire
88,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

39

Tige

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.