Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0676-0WA 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Basse

Chaussures BOWLING S3L FO SR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B0676-0WA 43
Rubix :C456-6171981
Fabricant :CA-B0676-0WA 43
EAN :8054633498538
CHAUSSURE BASSES BOWLING T43 S3 SRC

Résumé technique

EU Pointure43
Tigebasse
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSES BOWLING T43 S3 SRC


Les chaussures de sécurité mixtes basses BOWLING de Base Protection offrent une protection de catégorie S3 tout en présentant une esthétique moderne. Ces chaussures garantissent une sécurité optimale grâce à des technologies avancées brevetées. Légères et flexibles, elles préservent le bien-être des pieds tout au long de la journée tout en améliorant la sécurité au travail.

Caractéristiques:
Les chaussures BOWLING intègrent la technologie Dry’n Air, un système breveté qui assure une ventilation interne optimale, éliminant efficacement l’humidité pour maintenir les pieds au sec et au frais. La semelle Airtech + TPU Skin réduit l’épaisseur de la bande de roulement, garantissant ainsi une grande flexibilité et un amorti exceptionnel. La combinaison d'un embout SlimCap métallique et d'une protection contre les perforations Fresh’n Flex assure une sécurité accrue sans compromettre le confort. Ces chaussures sont également antistatiques et résistantes aux hydrocarbures, répondant aux besoins des secteurs exposés. 

Spécifications:
- Catégorie de sécurité : S3L FO SR.
- Matériaux de la tige : tissu technique sublimé résistant à la pénétration d'eau.
- Pointures disponibles : du 36 au 48.
- Poids : 457 g (pointure 42).
- Hauteur : 78 mm.
- Chaussant : 11 (mixte).
- Construction : Strobel avec semelle Dry’n Air de 0,2 mm
- Protection : embout SlimCap en métal, résistant aux impacts jusqu'à 200 J et à la compression jusqu'à 15 kN.
- Semelle : TPU Skin avec épaisseur de 6 mm et crampons de 2,7 mm.
- Résistance à la glisse : SRA (0,38), SRB (0,18).
- Absorption d’énergie au talon : 29 J.
- Antistatiques : oui.
- Perméabilité à la vapeur d’eau : 21,1 mg/cm²/h.
- Couleurs : gris, noir et bleu.

Normes:
Ces chaussures de sécurité sont un équipement de protection individuelle de catégorie II certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent la norme en vigueur la plus stricte EN ISO 20345 dans la catégorie S3L FO SR. Elle offre une protection contre :
- La perforation, les chocs et l'écrasement.
- Le glissement sur les sols savonneux ou huileux.
- Les décharges électrostatiques.
- Les hydrocarbures.
- Les chocs au talon.
De plus, la norme DGUV 112-191 valide l'usage de semelles orthopédiques sans compromettre la certification CE de ces chaussures de sécurité.

Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.

Points forts

- Sécurité optimale grâce à l’embout SlimCap et à la protection Fresh’n Flex.
- Confort exceptionnel grâce à la semelle Airtech + TPU Skin.
- Ventilation efficace pour garder les pieds secs et frais tout au long de la journée.
- Résistance à la glisse conforme aux normes SRC pour une adhérence supérieure.
- Légèreté et flexibilité réduisant la fatigue pendant les longues journées de travail.
- Esthétique moderne permettant un usage en dehors du cadre professionnel.

Applications

- Les chaussures BOWLING sont idéales pour les professionnels évoluant dans des environnements variés tels que :
- Chantiers (bâtiment, travaux publics, etc) : protection contre les risques d’écrasement et de perforation.
- Industrie légère : confort et durabilité pour un usage prolongé.
- Secteur automobile : résistance aux hydrocarbures et à la glisse.
- Services : design adapté à un usage polyvalent.
- Lignes automatisées : protection antistatique et ergonomique.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigebasse
Couleurgris
Matière principaletextile
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
61,82 € HT
/ paire
74,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

43

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.