Chaussures de sécurité mixtes Base Protection B0240-48, EU Pointure : 48 | Couleur : Marron | Tige : Basse
Chaussures Selfie B0240 S3 WRU SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :B0240-48
Rubix :C456-6176777
EAN :8032790801552

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SELFIE BAS S3 P48 SRC
Les chaussures de sécurité SELFIE de Base Protection allient robustesse et ergonomie pour offrir une protection efficace aux travailleurs exposés aux risques. Dotées d’une semelle anti-fatigue et d’une doublure antibactérienne, elles assurent un confort durable tout en limitant les frottements et pressions sur les pieds. Leur conception intègre des technologies avancées qui favorisent la respirabilité et réduisent la fatigue musculaire, ce qui les rend idéales pour une utilisation intensive sur divers types de terrains.
Caractéristiques :
Les chaussures mixtes SELFIE sont dotées d’un embout en aluminium capable de résister à un impact de 200 joules, offrant ainsi une protection efficace contre les chocs. Leur semelle innovante AirTech + Tpu-Skin® réduit l’épaisseur dure et compacte de la bande de roulement pour offrir une flexibilité et un effet amortisseur exceptionnels. La doublure SmellStop antibactérienne et anti-odeur garantit une hygiène optimale en empêchant la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Grâce à la technologie Dry’n Air Omnia, ces chaussures favorisent la thermorégulation pour garder les pieds au sec en toute circonstance. L’insert Fresh’n Flex et la semelle anatomique Dry’n Air Gel contribuent à absorber l’énergie des chocs, réduisant ainsi la fatigue des articulations lors d’une utilisation prolongée.
Spécifications :
- Embout en aluminium résistant à 200 joules
- Chaussure antistatique
- Chaussant homme : 11.5 / Chaussant femme : 10.5
- Absorption d’énergie au talon
- Résistance aux hydrocarbures
- Semelle résistante à la perforation
- Tige résistante à la pénétration et absorption d’eau
- Semelle AirTech + Tpu-Skin®
- Doublure antibactérienne SmellStop
- Insert Fresh’n Flex
- Semelle anatomique Dry’n Air Gel
- Système de circulation de l’air
- Semelle amovible.
Normes :
Ces chaussures SELFIE sont conformes aux normes EN ISO 20345: S3 et SRC.
- La norme S3 garantit un talon fermé, des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie au talon, ainsi qu’une résistance aux hydrocarbures, à la perforation et à l’absorption d’eau par la tige.
- La certification SRC assure une résistance élevée au glissement sur sol en céramique avec détergent ainsi que sur acier avec glycérine, réduisant ainsi les risques de chutes.
Ces chaussures de sécurité sont également conformes à la norme DGUV112-191 qui certifie la compatibilité des chaussures avec des adaptations plantaires orthopédiques sur mesure.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Caractéristiques :
Les chaussures mixtes SELFIE sont dotées d’un embout en aluminium capable de résister à un impact de 200 joules, offrant ainsi une protection efficace contre les chocs. Leur semelle innovante AirTech + Tpu-Skin® réduit l’épaisseur dure et compacte de la bande de roulement pour offrir une flexibilité et un effet amortisseur exceptionnels. La doublure SmellStop antibactérienne et anti-odeur garantit une hygiène optimale en empêchant la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Grâce à la technologie Dry’n Air Omnia, ces chaussures favorisent la thermorégulation pour garder les pieds au sec en toute circonstance. L’insert Fresh’n Flex et la semelle anatomique Dry’n Air Gel contribuent à absorber l’énergie des chocs, réduisant ainsi la fatigue des articulations lors d’une utilisation prolongée.
Spécifications :
- Embout en aluminium résistant à 200 joules
- Chaussure antistatique
- Chaussant homme : 11.5 / Chaussant femme : 10.5
- Absorption d’énergie au talon
- Résistance aux hydrocarbures
- Semelle résistante à la perforation
- Tige résistante à la pénétration et absorption d’eau
- Semelle AirTech + Tpu-Skin®
- Doublure antibactérienne SmellStop
- Insert Fresh’n Flex
- Semelle anatomique Dry’n Air Gel
- Système de circulation de l’air
- Semelle amovible.
Normes :
Ces chaussures SELFIE sont conformes aux normes EN ISO 20345: S3 et SRC.
- La norme S3 garantit un talon fermé, des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie au talon, ainsi qu’une résistance aux hydrocarbures, à la perforation et à l’absorption d’eau par la tige.
- La certification SRC assure une résistance élevée au glissement sur sol en céramique avec détergent ainsi que sur acier avec glycérine, réduisant ainsi les risques de chutes.
Ces chaussures de sécurité sont également conformes à la norme DGUV112-191 qui certifie la compatibilité des chaussures avec des adaptations plantaires orthopédiques sur mesure.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Points forts
- Protection renforcée grâce à l’embout en aluminium résistant aux chocs ;
- Confort prolongé avec la semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® ;
- Réduction des mauvaises odeurs grâce à la doublure antibactérienne SmellStop ;
- Absorption efficace des chocs et réduction de la fatigue articulaire avec la semelle Dry’n Air Gel ;
- Respirabilité optimisée grâce au système de circulation de l’air Dry’n Air Omnia ;
- Excellente adhérence sur divers types de surfaces grâce à la certification SRC ;
- Résistance aux hydrocarbures et à la perforation pour une sécurité accrue.
- Confort prolongé avec la semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® ;
- Réduction des mauvaises odeurs grâce à la doublure antibactérienne SmellStop ;
- Absorption efficace des chocs et réduction de la fatigue articulaire avec la semelle Dry’n Air Gel ;
- Respirabilité optimisée grâce au système de circulation de l’air Dry’n Air Omnia ;
- Excellente adhérence sur divers types de surfaces grâce à la certification SRC ;
- Résistance aux hydrocarbures et à la perforation pour une sécurité accrue.
Applications
Les chaussures SELFIE sont adaptées aux professionnels évoluant dans des environnements où la protection et le confort sont essentiels. Elles conviennent parfaitement aux secteurs de l’industrie, de la logistique, de la construction et de la maintenance. Grâce à leur conception anti-fatigue et à leur respirabilité optimisée, elles sont idéales pour les travailleurs qui passent de longues heures debout ou en mouvement, réduisant ainsi la fatigue et augmentant la sécurité au quotidien.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,46 € HT
/ paire
144,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
48