Chaussures de sécurité mixtes Heckel 62653-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures RUN-R 400 S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Heckel :62653-40
Rubix :0506-6111249
Fabricant :6265340
EAN :4031101601892
CHAUSSURE RUN-R 400 S3 SRC P40 NOIRE BASSE SEMELLE PU2D
brand logo

Résumé technique

EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE RUN-R 400 S3 SRC P40 NOIRE BASSE SEMELLE PU2D


La basket de sécurité RUN-R 400 HIGH de Heckel est une chaussure de protection conçue pour offrir un équilibre optimal entre sécurité, confort et durabilité. Adaptée aux artisans, aux professionnels de l'industrie, de la logistique, des services et des collectivités, elle se distingue par sa conception 100 % non métallique, garantissant une protection efficace dans divers environnements, y compris les milieux humides.

Caractéristiques :
La RUN-R 400 HIGH se caractérise par une semelle en PU2D, qui absorbe efficacement les chocs tout en offrant une excellente résistance aux hydrocarbures, aux produits chimiques et aux glissements (SR). Son profil GRIPSTEP assure une adhérence renforcée sur les échelles et les escaliers, minimisant ainsi les risques de chute. Sa tige en cuir pleine fleur hydrofuge assure une excellente protection contre l’humidité et l’usure, tout en offrant une bonne respirabilité grâce à sa doublure en polyester mesh 3D. Cette dernière est spécialement conçue pour absorber la transpiration et sécher rapidement, garantissant un confort optimal tout au long de la journée. L’embout non métallique extra large offre une protection optimale tout en étant plus léger et ergonomique que les embouts en acier conventionnels. La semelle anti-perforation non métallique, flexible et légère, couvre 100 % de la surface du pied, assurant ainsi une protection intégrale contre les objets tranchants et pointus.

Spécifications :
• Matériau de la semelle : PU double densité
• Protection contre les chocs : jusqu’à 200 joules
• Résistance à la perforation : jusqu’à 1 100 Newton
• Antistatique
• Résistance aux hydrocarbures et aux produits chimiques
• Fermeture : lacets
• Semelle de propreté : amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs à l’avant et à l’arrière, lavable à 30 °C

Normes :
• EN ISO 20345 : 2022 S3L FO SR
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1970, Heckel s’impose comme un pionnier dans le domaine des chaussures de sécurité, offrant des solutions innovantes et performantes. Basée en France, la marque combine tradition et technologies avancées pour développer des produits qui répondent aux exigences des professionnels. Heckel excelle par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant les normes de sécurité internationales les plus rigoureuses. La marque accompagne les travailleurs dans les environnements les plus exigeants avec des produits conçus pour durer.

Points forts

• Protection complète : embout et semelle anti-perforation non métalliques
• Confort supérieur : doublure respirante et semelle amortissante
• Résistance accrue : aux hydrocarbures, produits chimiques et chocs
• Légèreté et flexibilité : conception sans métal pour un usage prolongé sans fatigue
• Adhérence renforcée : grip optimisé pour escaliers et échelles
• Hydrofuge : protection contre la pénétration de l’eau pour une utilisation en milieux humides

Applications

• Artisanat : électriciens, menuisiers, plombiers
• Industrie : assemblage, maintenance, production
• Logistique : entrepôts, transport, manutention
• Services : entretien, maintenance générale, collectivités
• Environnements humides : conditions de travail nécessitant une protection contre l’infiltration d’eau et une bonne adhérence
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
85,87 € HT
/ paire
103,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

40

Tige

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.