Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1500-0WA 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures ORBIT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1500-0WA 42
Rubix :C456-6180176
Fabricant :CA-B1500-0WA 42
EAN :8050262504527
CHAUSSURE ORBIT P42 B1500 S3 ESD SRC
brand logo

Résumé technique

EU Pointure42
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE ORBIT P42 B1500 S3 ESD SRC


Les chaussures de sécurité basses ORBIT de Base Protection allient protection, confort et durabilité. Conçues avec une tige en cuir velours hydrofuge et une semelle anti-fatigue, elles garantissent une sécurité optimale sans compromettre le bien-être des utilisateurs. Grâce à leur embout SpaceCap et leur doublure SmellStop Deluxe, ces chaussures offrent une protection avancée contre les chocs, les glissements et les décharges électrostatiques.

Caractéristiques :
Les chaussures de sécurité basses ORBIT Base Protection sont conçues pour offrir protection et confort. Leur tige en cuir velours hydrofuge assure une résistance accrue à l’eau et aux infiltrations, tandis que leur semelle anti-fatigue AirTech monodensité avec crampons améliore l’adhérence et réduit la fatigue musculaire. La technologie brevetée AirTech + Tpu-Skin optimise la flexibilité et l’amorti, procurant une sensation de légèreté et de confort tout au long de la journée. L’embout SpaceCap en composite garantit une protection renforcée contre les chocs, sans alourdir la chaussure. La doublure SmellStop Deluxe, enrichie en ions d’argent, joue un rôle antimicrobien et thermorégulateur pour garder les pieds secs et sans odeur. Enfin, l’insert Fresh’n Flex offre une résistance à la perforation accrue, assurant une protection complète sur tout type de surface.

Spécifications :
- Tige : Cuir velours hydrofuge
- Doublure : SmellStop Deluxe, antimicrobienne et thermorégulatrice
- Insert : Fresh’n Flex, protection contre la perforation
- Embout : SpaceCap, léger et non métallique
- Semelle : AirTech monodensité avec crampons
- Absorption d’énergie au talon
- Résistance aux hydrocarbures
- Chaussant homme : 11.5
- Col rembourré pour un confort accru
- Protection contre les décharges électrostatiques.

Normes :
Ces chaussures de sécurité basses sont conformes aux normes EN ISO 20345, garantissant un haut niveau de sécurité :
- S3 : Talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d’énergie au talon, résistance aux hydrocarbures, tige résistante à la pénétration et absorption d’eau, résistance à la perforation ;
- ESD : Protection des dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques, minimisant le risque d’endommagement des équipements sensibles ;
- SRC : Résistance au glissement sur sols céramiques recouverts de détergent et sur sols en acier huilés à la glycérine, réduisant ainsi les risques de chutes.
Elles sont également conformes à la norme DGUV112-191 qui atteste de la compatibilité de ces chaussures avec des adaptations plantaires orthopédiques sur mesure.

Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.

Points forts

- Tige en cuir velours hydrofuge pour une meilleure résistance à l’eau ;
- Semelle anti-fatigue AirTech pour un confort accru tout au long de la journée ;
- Embout SpaceCap en composite, léger et résistant aux chocs ;
- Protection contre les perforations grâce à l’insert Fresh’n Flex ;
- SmellStop Deluxe avec traitement antimicrobien pour une meilleure hygiène et un confort optimal ;
- Technologie AirTech + Tpu-Skin pour une flexibilité et un amorti supérieurs ;
- Col rembourré pour éviter les inflammations du tendon et garantir un confort maximal ;
- Résistance aux hydrocarbures et absorption d’énergie au talon pour une protection renforcée.

Applications

Les chaussures de sécurité basses ORBIT de Base Protection sont idéales pour les professionnels évoluant dans des environnements industriels, des chantiers et des zones de production nécessitant une protection fiable et un confort prolongé. Leur design élégant en fait également un choix adapté aux visiteurs d’usines et de chantiers souhaitant allier sécurité et style. Elles conviennent parfaitement aux travailleurs manipulant des équipements électroniques sensibles, grâce à leur protection ESD contre les décharges électrostatiques. Que ce soit sur des surfaces glissantes, humides ou potentiellement dangereuses, ces chaussures garantissent une adhérence optimale et une sécurité accrue.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDoui
Imperméableoui
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Couleur secondairesans couleur secondaire
Type de fermeturelacets
92,94 HT
/ paire
111,53 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.