Chaussures soudeur Base Protection CA-B0473-ZWA 45, EU Pointure : 45 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir

Chaussures METATARSAL S3 M SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Base Protection :CA-B0473-ZWA 45
Rubix :C456-6081607
Fabricant :CA-B0473-ZWA 45
EAN :8032790803044
CHAUSSURE METATARSAL S3M SRC P45 PROTECT. -LIGNE TITANIUM B0473
Résumé technique
EU Pointure45
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE METATARSAL S3M SRC P45 PROTECT. -LIGNE TITANIUM B0473


Ces chaussures de sécurité de Base Protection offrent une protection optimale et un confort exceptionnel pour les professionnels exigeant une chaussure fiable et performante. Conçues pour répondre aux normes les plus strictes, ces chaussures allient sécurité, durabilité et confort pour assurer une protection maximale dans des environnements de travail exigeants.

Caractéristiques
Ces chaussures sont dotées d'une tige en cuir pleine fleur hydrofuge, d'une doublure SmellStop antibactérienne, d'un embout et d'un insert anti-perforation en acier. La semelle PU/TPU AirTech anti-fatigue est résistante aux hydrocarbures, offrant un confort optimal même lors de longues heures de travail.

Spécifications
- Tailles disponibles : 39 au 47
- Embout résistant : 200 joules
- Chaussures antistatiques
- Absorption d’énergie au niveau du talon
- Brevets : AirTech, SmellStop et Tpu Skin

Normes
Ces chaussures respectent la norme EN ISO 20345 : 2011 qui spécifie des exigences fondamentales et additionnelles (optionnelles) relatives aux chaussures de sécurité d'usage général.

Informations sur la marque
Base Protection est une marque reconnue pour son engagement envers la sécurité et le confort des professionnels. Avec des technologies innovantes et des normes de qualité élevées, Base Protection s'engage à fournir des produits fiables et performants pour répondre aux besoins des travailleurs exigeants.

Points forts

- Semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® pour plus de souplesse et d'amorti
- Doublure SmellStop antibactérienne pour une sensation de fraîcheur tout au long de la journée
- Protection métatarsienne
- Résistance aux chocs, à la perforation et aux hydrocarbures

Applications

Ces chaussures sont idéales pour les professionnels travaillant dans les secteurs de la mécanique, du bâtiment, de l'industrie légère, des services, des chantiers, des grandes installations et de l'artisanat. Leur conception robuste et leur protection renforcée en font un choix parfait pour les environnements de travail exigeants.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Matière principalecuir
Matièrecuir pleine fleur hydrofuge
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,32 HT
/ paire
101,18 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Sélectionner les références (9)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.