Chaussures soudeur GISS 899275, EU Pointure : 45 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir

IGNIT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :899275
Rubix :C600-6238767
EAN :3660338529054
CHAUSSURE IGNIT P45 S3L SR FO CI HI HRO SC ESD
brand logo

Résumé technique

EU Pointure45
Matière principalecuir

Documents

Détails articles : CHAUSSURE IGNIT P45 S3L SR FO CI HI HRO SC ESD


Dédié aux environnements de soudure, le modèle IGNIT de GISS sécurise les pieds contre les risques liés aux chocs et aux hautes températures. Sa structure intègre un sur-embout de protection et une semelle double densité pour garantir la sécurité du pied lors des missions quotidiennes des soudeurs.

Caractéristiques :
En plus de résister à la pénétration et à l'absorption d'eau, la tige en cuir intègre des fils en Kevlar ignifuges résistants aux petites projections de métal en fusion. Une languette de protection et une fermeture sécurisée complètent le design pour limiter l'intrusion de particules incandescentes. L'intérieur utilise une doublure High-Dry hydrophile qui favorise l'absorption et le séchage rapide afin de maintenir le pied au sec. La semelle intérieure en mousse polyuréthane participe au confort de marche. Un sur-embout Scuff Cap renforce l'avant du pied contre l'usure par abrasion, idéal lors des travaux à genoux. L'embout en fibre de verre et la semelle anti-perforation textile assurent la sécurité de pied sans alourdir la chaussure. La jonction entre la semelle et la tige est réalisée par injection.

Spécifications :
- Chaussure de sécurité mixte, montante, spéciale soudeur.
- Modèle IGNIT développé par GISS.
- Poids de 682 g pour une chaussure en pointure 42.
- Épaisseur du cuir comprise entre 1,8 mm et 2,0 mm.
- Embout de protection en fibre de verre résistant à 200 J.
- Semelle anti-perforation textile résistante jusqu'à 1 100 N.
- Pointures disponibles du 36 au 48 en tailles européennes.
- Résistance thermique de la semelle aux chaleurs de contact direct jusqu'à 300 °C.
- Plage de résistance électrique ESD comprise entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
- Emballage fabriqué à partir de matériaux recyclés et de stickers en LDPE recyclable.
- Boîte imprimée avec une encre à base d'eau.

Normes :
- Marquage CE - Règlement (UE) 2016/425 : ce texte législatif définit les exigences relatives à la conception et à la fabrication des équipements de protection individuelle pour garantir la sécurité des utilisateurs.
- EN 20345:2022 : ce standard définit les exigences fondamentales et additionnelles pour les chaussures de sécurité à usage professionnel.
- S3L SR FO CI HI HRO SC : ce marquage atteste de la protection contre la pénétration et l'absorption d'eau, la perforation (L), de la résistance à la glisse (SR), aux hydrocarbures (FO), ainsi que de l'isolation contre le froid (CI) et le chaud (HI). Il confirme aussi la résistance à la chaleur de contact (HRO) et la présence d'un sur-embout (SC).
- EN IEC 61340-4-3:2018 : cette norme garantit les propriétés de dissipation électrostatique pour protéger les composants électroniques.

Points forts

- Les coutures en fil Kevlar assurent la longévité du montage même lors d'expositions répétées aux étincelles de soudage.
- L'absorption des chocs au talon diminue la fatigue articulaire lors des stations debout prolongées sur sol dur.
- La semelle double densité stabilise la marche grâce à une résistance au glissement testée sur céramique et glycérine.
- La doublure High-Dry évite l'accumulation d'humidité pour préserver le confort thermique du pied.
- L'utilisation d'encres à base d'eau et de matériaux recyclés pour l'emballage réduit l'empreinte environnementale du produit.

Applications

L'IGNIT convient aux soudeurs opérant dans des environnements de production ou des zones de maintenance industrielle. Ces chaussures montantes équipent les techniciens travaillant à proximité de sources de chaleur intense nécessitant une isolation spécifique du dessous du pied. Elles s'utilisent dans les ateliers de métallurgie et sur les sites où la dissipation des charges électrostatiques est requise. La conception robuste autorise un usage intensif dans les métiers de la chaudronnerie ou de la construction métallique.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Matière principalecuir
Promotion
Au lieu de 66,25 €
63,45 € HT
/ paire
76,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.