Chaussures soudeur
Pourquoi porter des chaussures de sécurité pour le métier de soudeur ?
Dans le métier de soudeur, chaque intervention comporte de nombreux dangers !
Entre les projections de métal en fusion, la chaleur intense, la manipulation de charges lourdes et les risques de choc ou de perforation, la protection des opérateurs est une priorité absolue. Porter des chaussures de sécurité adaptées est donc indispensable pour garantir la protection des pieds.
Ces équipements remplissent plusieurs missions :
- Ils protègent contre les chutes d’objets et les projections incandescentes grâce à leur embout renforcé.
- Ils limitent les risques de brûlures et de blessures grâce à des semelles antidérapantes et antistatiques.
- Ils offrent une résistance et une sécurité optimales dans les environnements de travaux les plus exigeants de l’industrie.
Quelles sont les caractéristiques essentielles des chaussures de soudeur ?
Les chaussures de soudeur sont spécialement conçues pour résister aux conditions extrêmes et assurer la sécurité des opérateurs.
Elles se distinguent par plusieurs éléments clés :
- Une tige haute, qui protège contre les projections et étincelles.
- Un embout - en acier ou en composite -, qui protège efficacement contre les écrasements.
- Des semelles antidérapantes et certifiées SRC, offrant une meilleure adhérence et réduisant les risques de chute.
- Des propriétés antistatiques, qui renforcent la sécurité lors des interventions en environnements sensibles.
- Un design pensé pour le confort et la robustesse, afin d’assurer une plus grande durée de vie.
Ces caractéristiques garantissent une protection optimale dans toutes les situations, même lors d’opérations longues et répétées.
Quels matériaux pour des chaussures de soudeur résistantes ?
Le choix des matériaux est déterminant pour garantir la performance des chaussures de soudeur.
Chaque élément est pensé pour résister aux contraintes du poste :
- Le caoutchouc nitrile, qui offre une excellente résistance à la chaleur, aux hydrocarbures et aux produits chimiques.
- Le cuir hydrofuge, qui permet de protéger contre les projections liquides et les environnements humides.
- Le textile technique, utilisé pour renforcer la souplesse et le confort sans compromis sur la protection.
- Des semelles spécialement conçues pour supporter les variations de température élevées et les conditions de travaux intensifs.
Ces matériaux robustes garantissent une sécurité renforcée et prolongent la durée de vie des modèles destinés aux soudeurs.
Quelles normes de sécurité pour les chaussures de soudeur ?
Les chaussures de soudeur doivent respecter des exigences précises. Les normes en vigueur définissent les performances minimales que ces modèles doivent garantir.
Les critères principaux incluent :
- Le respect des standards ISO, gage de conformité internationale.
- La certification SRC, qui valide la qualité des semelles antidérapantes.
- La résistance à la perforation et aux chocs thermiques.
- Les propriétés antistatiques, qui renforcent la sécurité dans certains environnements sensibles.
En choisissant des chaussures conformes à ces standards, vous optez pour une solution qui garantit la fiabilité et la protection des opérateurs dans la durée.
Quels modèles choisir selon vos besoins ?
Selon le type d’intervention et le niveau de protection recherché, plusieurs modèles de chaussures pour soudeur existent :
- Chaussures basses ou montantes : adaptées aux postes où la mobilité est essentielle, tout en offrant un bon niveau de sécurité.
- Bottes : recommandées pour les environnements à haut risque, où les projections et la chaleur sont plus intenses.
Si vous recherchez des chaussures spécifiques, conçues pour répondre à des usages précis, découvrez les autres alternatives proposées par Rubix :
Chaque gamme est pensée pour répondre aux différents besoins, limiter les risques et offrir les meilleures solutions en matière de sécurité et de confort.
Les marques de chaussures de soudeur proposées par Rubix
Pour accompagner les professionnels du soudage, Rubix met à disposition des marques spécialisées, reconnues pour leur savoir-faire et la fiabilité de leurs équipements :
- JALAS, réputée pour ses chaussures de sécurité innovantes, alliant ergonomie et haute protection.
- GISS, une référence dans l’industrie, avec des modèles robustes et durables.
- Base Protection, appréciée pour son confort et ses solutions légères adaptées aux environnements exigeants.
- Gaston Mille, spécialiste français des EPI, qui propose des modèles particulièrement résistants.
- Heckel, reconnu pour ses chaussures haute performance, adaptées aux conditions extrêmes.
- Aimont, pour ses gammes fiables et certifiées, idéales pour la protection au quotidien.
Ces marques, disponibles chez Rubix, offrent une large sélection de modèles qui protègent efficacement contre les risques liés au métier de soudeur, tout en assurant sécurité et durabilité !
15 produit(s) avec 147 référence(s) :
Chaussures soudeur Base Protection CA-B0880-CWA 43, EU Pointure : 43 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- base protection :CA-B0880-CWA 43
- rubix :C456-6152839
- fabricant :CA-B0880-CWA 43
- ean :8034003177607
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Matière principale:cuir
Chaussures soudeur GISS 899272, EU Pointure : 42 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- giss :899272
- rubix :C600-6238770
- ean :3660338529023
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:42
- Matière principale:cuir
Chaussures soudeur Jalas 1228W-42, EU Pointure : 42 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- jalas :1228W-42
- rubix :C312-6197345
- ean :6408487523854
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:42
- Matière principale:cuir
Chaussures soudeur Jallatte JXJX912-43, EU Pointure : 43 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- jallatte :JXJX912-43
- rubix :3883-6218107
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Matière principale:cuir
Chaussures soudeur Gaston Mille AONO3-43, EU Pointure : 43 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- gaston mille :AONO3-43
- rubix :1803-6211893
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Matière principale:cuir
Chaussures soudeur Gaston Mille VOAH3-43, EU Pointure : 43 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- gaston mille :VOAH3-43
- rubix :1803-6106931
- fabricant :VOAH3_43
- ean :3660542162436
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Matière principale:cuir
Chaussures soudeur Base Protection CA-B0410-PWB-42, EU Pointure : 42 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- base protection :CA-B0410-PWB-42
- rubix :C456-6123978
- fabricant :CA-B0410-PWB 42
- ean :8032790804447
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:42
- Matière principale:cuir
Chaussures soudeur Jalas 1948S-42, EU Pointure : 42 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- jalas :1948S-42
- rubix :C312-6201922
- ean :6408487545627
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:42
- Matière principale:cuir
Chaussures soudeur Base Protection CA-B0473-ZWA 43, EU Pointure : 43 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- base protection :CA-B0473-ZWA 43
- rubix :C456-6081605
- fabricant :CA-B0473-ZWA 43
- ean :8032790803020
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Matière principale:cuir
Chaussures soudeur Aimont 000593442, EU Pointure : 42 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- aimont :000593442
- rubix :3883-6116243
- ean :8033546289570
- Livraison habituellement sous (22) jours
- EU Pointure:42
- Matière principale:cuir
Chaussures soudeur GISS 848022, EU Pointure : 42 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- giss :848022
- rubix :C600-6089754
- ean :3660338090141
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:42
- Matière principale:cuir
Chaussures soudeur GISS 867193, EU Pointure : 43 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- giss :867193
- rubix :C600-6130873
- ean :3660338212086
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Matière principale:cuir
Chaussures soudeur GISS 840313, EU Pointure : 40 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- giss :840313
- rubix :C600-6077716
- ean :3660338058325
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:40
- Matière principale:cuir
Chaussures soudeur Gaston Mille RIBO3-39, EU Pointure : 39 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- gaston mille :RIBO3-39
- rubix :1803-6110147
- ean :3660542198398
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:39
- Matière principale:cuir
Chaussures soudeur Heckel 62963-43, EU Pointure : 43 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
- heckel :62963-43
- rubix :0506-6093492
- fabricant :6296343
- ean :4031101527932
- Epuisé
- EU Pointure:43
- Matière principale:cuir