Chaussures de sécurité mixtes Jalas 1655-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussures JALAS® E-SPORT S1P SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Jalas :1655-44
Rubix :C312-6190628
EAN :6408487517037
CHAUSSURE JALAS 1655 P44
brand logo
Résumé technique
EU Pointure44
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE JALAS 1655 P44


Les chaussures de sécurité JALAS® E-SPORT 1655 sont conçues pour offrir une excellente protection dans les environnements de travail exigeants. Légères et respirantes, elles intègrent un système avancé d'absorption des chocs et des matériaux de qualité pour garantir confort et durabilité. Adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur, elles offrent une excellente adhérence et une protection efficace contre les perforations et les chocs.

Caractéristiques :
Les chaussures de sécurité JALAS® E-SPORT 1655 combinent un design ergonomique avec des matériaux de haute qualité pour assurer un confort optimal tout au long de la journée de travail. Leur semelle intermédiaire en PU, associée à une semelle intérieure multicouche FX2 Classic, garantit un amorti efficace. Un cambrion asymétrique en plastique assure une meilleure stabilité et un soutien accru. Enfin, le système d'amortissement des chocs Ergothan améliore l'ergonomie et limite la fatigue des pieds. La semelle extérieure, en PU également, est à la fois résistante aux huiles et antistatique. La partie supérieure en croûte de cuir et textile assure une bonne respirabilité. L'embout en aluminium léger et l'insert anti-perforation en textile composite traité plasma (PTC) renforcent la protection contre les chocs et les risques de perforation.

Spécifications :
- Matériau protection contre les clous : Textile composite traité plasma (PTC)
- Ajustement : Normal
- Matériau dessus : Croûte de cuir, Textile
- Matériau embout de protection : Aluminium
- Matériau de doublure : Polyamide
- Semelle interne : FX2 Classic
- Matériau de semelle intermédiaire : Semelle intermédiaire PU
- Matériau semelle extérieure : Semelle extérieure PU
- Fixation : Lacets
- Longueur des lacets : 120 cm
- Poids net (taille 42) : 1.13 kg.

Normes :
Ce JALAS® E-SPORT 1655 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 20345:2011 (S1, P, SRC) : Définit les exigences de base pour les chaussures de sécurité, notamment la résistance aux chocs, la protection contre la perforation et une excellente adhérence sur sols glissants.
- DGUV 112-191 : Permet l'utilisation de semelles orthopédiques adaptées aux exigences de la norme EN ISO 20345.
- CEI 61340-5-1 (ESD) : Garantie de protection contre les décharges électrostatiques.

Informations sur la marque :
Depuis 1916, Jalas® conçoit et fabrique des chaussures et bottes de sécurité, mettant son savoir-faire centenaire au service de l’innovation et de la protection des travailleurs. Depuis 2008, la marque fait partie du groupe suédois Ejendals, expert en équipements de protection individuelle (EPI) haut de gamme, spécialisé notamment dans les gants et les chaussures de sécurité.

Points forts

- Légèreté grâce à l'embout en aluminium et à la structure optimisée ;
- Confort accru avec le système d'amortissement Ergothan et la semelle interne FX2 Classic ;
- Protection efficace contre les perforations avec l'insert en textile composite traité plasma (PTC) ;
- Excellente adhérence grâce à la semelle extérieure PU résistante aux huiles et conforme à la norme SRC ;
- Respirabilité optimisée avec une partie supérieure en textile et croûte de cuir ;
- Conformité aux exigences ESD pour les environnements sensibles aux décharges électrostatiques.

Applications

Les chaussures JALAS® E-SPORT 1655 sont idéales pour une utilisation en milieu industriel et logistique. Elles conviennent parfaitement aux professionnels travaillant en intérieur comme en extérieur, notamment dans les zones à risque de perforation des semelles. Elles sont également adaptées aux environnements de travail où les décharges électrostatiques doivent être contrôlées. Grâce à leur conception ergonomique, elles réduisent la fatigue et assurent un confort durable, même lors de longues journées de travail.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure44
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,21 HT
/ paire
188,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

EU Pointure

44
Sélectionner les références (12)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.