Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0951-CWB-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures Izar Top
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0951-CWB-45
Rubix :C456-6169288
EAN :8034003177362

Documents
Détails articles : CHAUSSURE IZAR TOP P 45 S3 CI SRC
Les chaussures de sécurité IZAR TOP de Base Protection sont conçues pour offrir un confort exceptionnel, une sécurité maximale et une respirabilité avancée. Grâce à des technologies exclusives comme Dry’n Air et SmellStop, elles assurent un microclimat sec et sain pour les professionnels actifs tout au long de la journée.
Caractéristiques :
Ces chaussures montantes de catégorie S3 sont fabriquées avec une semelle ergonomique qui intègre le système Dry’n Air, favorisant une circulation continue de l’air à l’intérieur de la chaussure. L’air frais entre par le cou-de-pied, circule sous la voûte plantaire et évacue l’humidité et la chaleur vers l’extérieur, assurant ainsi une thermorégulation optimale. La doublure intérieure, en tissu technique 3D avec traitement antibactérien SmellStop, empêche la prolifération des micro-organismes responsables des mauvaises odeurs et maintient un environnement sec et sain. Le col rembourré protège le tendon contre les irritations, tandis que l’embout de sécurité en composite SlimCap, plus fin et plus léger, garantit une protection optimale sans gêner le mouvement. La semelle Airtech + TPU SKIN combine souplesse, élasticité et absorption des chocs pour un effet défatiguant idéal lors des longues journées de travail. Ces chaussures sont vegan, elles ne contiennent ni cuir, ni produit animal.
Spécifications :
- Catégorie de sécurité : S3 (protection contre les chocs et la perforation), CI (isolation contre le froid), SRC (antidérapant).
- Référence fabricant : B0951B.
- Pointures disponibles : du 36 au 48.
- Hauteur de tige : 125 mm.
- Poids (pointure 42) : 594 g par chaussure.
- Type de construction : Strobel.
- Type de semelle : PU (polyuréthane) monodensité, souple et légère.
- Résistance au glissement SRC : SRA (semelle : 0,48 ; talon : 0,45) ; SRB (semelle : 0,22 ; talon : 0,20).
- Embout SlimCap : épaisseur 6,5 mm, résistant à 200 J et à une compression de 15 kN.
- Intercalaire Fresh’nFlex : tissu balistique anti-perforation (résistance >1100 N).
- Semelle ergonomique amovible : tissu et polymère expansé.
- Semelle résistante aux hydrocarbures (FO).
- Absorption d’énergie au talon : 35 J.
- Isolation au froid (CI) : protège le pied des surfaces jusqu'à -10 °C.
Normes :
- Certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.
- UNI EN ISO 20345 : S3 CI SRC — cette norme définit les exigences fondamentales et additionnelles applicables aux chaussures de sécurité, notamment la résistance aux chocs (200 J), à la perforation, au glissement, à l'eau et au froid.
- DGUV 112-191 : certification allemande autorisant l’utilisation de semelles orthopédiques sans perte de conformité, garantissant sécurité et confort pour les porteurs ayant des besoins spécifiques.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne spécialisée depuis 2005 dans la fabrication de chaussures de sécurité innovantes. Fondée avec l’ambition d’allier design, technologie et ergonomie, la marque développe des solutions qui améliorent le confort et la performance des professionnels dans tous les secteurs. Grâce à ses technologies exclusives brevetées, Base Protection a su imposer une nouvelle référence en matière de bien-être au travail.
Caractéristiques :
Ces chaussures montantes de catégorie S3 sont fabriquées avec une semelle ergonomique qui intègre le système Dry’n Air, favorisant une circulation continue de l’air à l’intérieur de la chaussure. L’air frais entre par le cou-de-pied, circule sous la voûte plantaire et évacue l’humidité et la chaleur vers l’extérieur, assurant ainsi une thermorégulation optimale. La doublure intérieure, en tissu technique 3D avec traitement antibactérien SmellStop, empêche la prolifération des micro-organismes responsables des mauvaises odeurs et maintient un environnement sec et sain. Le col rembourré protège le tendon contre les irritations, tandis que l’embout de sécurité en composite SlimCap, plus fin et plus léger, garantit une protection optimale sans gêner le mouvement. La semelle Airtech + TPU SKIN combine souplesse, élasticité et absorption des chocs pour un effet défatiguant idéal lors des longues journées de travail. Ces chaussures sont vegan, elles ne contiennent ni cuir, ni produit animal.
Spécifications :
- Catégorie de sécurité : S3 (protection contre les chocs et la perforation), CI (isolation contre le froid), SRC (antidérapant).
- Référence fabricant : B0951B.
- Pointures disponibles : du 36 au 48.
- Hauteur de tige : 125 mm.
- Poids (pointure 42) : 594 g par chaussure.
- Type de construction : Strobel.
- Type de semelle : PU (polyuréthane) monodensité, souple et légère.
- Résistance au glissement SRC : SRA (semelle : 0,48 ; talon : 0,45) ; SRB (semelle : 0,22 ; talon : 0,20).
- Embout SlimCap : épaisseur 6,5 mm, résistant à 200 J et à une compression de 15 kN.
- Intercalaire Fresh’nFlex : tissu balistique anti-perforation (résistance >1100 N).
- Semelle ergonomique amovible : tissu et polymère expansé.
- Semelle résistante aux hydrocarbures (FO).
- Absorption d’énergie au talon : 35 J.
- Isolation au froid (CI) : protège le pied des surfaces jusqu'à -10 °C.
Normes :
- Certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.
- UNI EN ISO 20345 : S3 CI SRC — cette norme définit les exigences fondamentales et additionnelles applicables aux chaussures de sécurité, notamment la résistance aux chocs (200 J), à la perforation, au glissement, à l'eau et au froid.
- DGUV 112-191 : certification allemande autorisant l’utilisation de semelles orthopédiques sans perte de conformité, garantissant sécurité et confort pour les porteurs ayant des besoins spécifiques.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne spécialisée depuis 2005 dans la fabrication de chaussures de sécurité innovantes. Fondée avec l’ambition d’allier design, technologie et ergonomie, la marque développe des solutions qui améliorent le confort et la performance des professionnels dans tous les secteurs. Grâce à ses technologies exclusives brevetées, Base Protection a su imposer une nouvelle référence en matière de bien-être au travail.
Points forts
- Confort thermique renforcé : la technologie Dry’n Air optimise la circulation de l’air à l’intérieur de la chaussure, maintenant le pied sec et frais toute la journée, même par forte chaleur.
- Hygiène et santé du pied : la doublure intérieure SmellStop limite la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs et assure un environnement propre, sain et durable.
- Confort mécanique : la semelle monodensité, souple et résistante à l’abrasion, associée à une absorption des chocs renforcée au talon, réduit la fatigue musculaire et articulaire.
- Ergonomie et maintien : le col rembourré, la tige imperméable et la conception adaptée aux environnements humides assurent un bon maintien du pied et un confort prolongé.
- Hygiène et santé du pied : la doublure intérieure SmellStop limite la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs et assure un environnement propre, sain et durable.
- Confort mécanique : la semelle monodensité, souple et résistante à l’abrasion, associée à une absorption des chocs renforcée au talon, réduit la fatigue musculaire et articulaire.
- Ergonomie et maintien : le col rembourré, la tige imperméable et la conception adaptée aux environnements humides assurent un bon maintien du pied et un confort prolongé.
Applications
Idéales pour une large gamme d’activités, les chaussures hautes IZAR TOP conviennent aux secteurs suivants :
- Mécanique ;
- bâtiment et second œuvre ;
- industrie légère ;
- services et logistique ;
- artisanat ;
- industrie automobile.
Elles sont particulièrement destinées aux personnes évoluant à l'extérieur ou en contact d'un sol froid.
- Mécanique ;
- bâtiment et second œuvre ;
- industrie légère ;
- services et logistique ;
- artisanat ;
- industrie automobile.
Elles sont particulièrement destinées aux personnes évoluant à l'extérieur ou en contact d'un sol froid.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 45 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,51 € HT
/ paire
88,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
