Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0240-1WB 36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures basses MARGOT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0240-1WB 36
Rubix :C456-6214472
Fabricant :CA-B0240-1WB 36
EAN :8052530128756

Documents
Détails articles : CHAUSSURE MARGOT BASSE P36 S3 SRC-TIGE PLEINE FLEUR GRAISSE
Conçue pour le confort et la performance, cette chaussure de sécurité Margot de Base Protection pour femmes combine plusieurs technologies brevetées pour réduire la fatigue et améliorer la respirabilité. Grâce à AirTech + Tpu-Skin® et Dry'n Air, elle offre une expérience de port incomparable, même en environnement de travail contraignant. Elle s’adresse aux professionnelles qui travaillent debout toute la journée.
Caractéristiques :
Cette chaussure de sécurité a été développée pour les utilisations intensives sur terrains inclinés ou en conditions exigeantes. Sa semelle brevetée AirTech + Tpu-Skin® réduit l’épaisseur de la bande de roulement à 0,2 mm, ce qui permet une meilleure flexibilité, une réduction de la fatigue et un confort amorti. Le système Dry'n Air intégré assure une thermorégulation efficace, maintenant le pied au sec et à une température stable tout au long de la journée. La doublure SmellStop prévient les mauvaises odeurs, tandis que l’insert Fresh’n Flex garantit une excellente résistance à la perforation sans compromettre la légèreté. La tige en cuir graissé hydrofuge assure une protection optimale contre les éléments extérieurs. Cette chaussure est également conçue pour s’adapter à la morphologie du pied féminin, avec un chaussant en taille 10.5, tout en assurant une sécurité de haut niveau grâce à un embout en aluminium résistant à 200 joules.
Spécifications :
- Technologie AirTech + Tpu-Skin® brevetée
- Système de thermorégulation Dry'n Air
- Doublure anti-odeurs SmellStop
- Tige en cuir graissé hydrofuge
- Insert Fresh'n Flex anti-perforation
- Coquille de protection en aluminium
- Embout résistant à 200 joules
- Absorption d’énergie au talon
- Résistance aux hydrocarbures
- Propriétés antistatiques
- Chausson féminin taille 10.5
- Tige résistante à la pénétration et à l’absorption d’eau
- Semelle résistante à la perforation
- Col rembourré pour garantir un confort maximal et empêcher les inflammations du tendon.
Normes :
Ce modèle est conforme à la norme européenne EN ISO 20345:11, qui spécifie les exigences relatives aux chaussures de sécurité à usage professionnel. Il répond également aux critères de la classification S3 et de la norme SRC : la classe S3 inclut l’embout de sécurité, la semelle anti-perforation, les propriétés antistatiques, l’absorption d’énergie au talon, la résistance à l’eau et aux hydrocarbures ; la norme SRC garantit une adhérence optimale sur sols céramiques et en acier, même en conditions glissantes. Il est également certifié DGUV 112-191, autorisant l’usage de semelles orthopédiques tout en maintenant la conformité aux normes de sécurité.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Caractéristiques :
Cette chaussure de sécurité a été développée pour les utilisations intensives sur terrains inclinés ou en conditions exigeantes. Sa semelle brevetée AirTech + Tpu-Skin® réduit l’épaisseur de la bande de roulement à 0,2 mm, ce qui permet une meilleure flexibilité, une réduction de la fatigue et un confort amorti. Le système Dry'n Air intégré assure une thermorégulation efficace, maintenant le pied au sec et à une température stable tout au long de la journée. La doublure SmellStop prévient les mauvaises odeurs, tandis que l’insert Fresh’n Flex garantit une excellente résistance à la perforation sans compromettre la légèreté. La tige en cuir graissé hydrofuge assure une protection optimale contre les éléments extérieurs. Cette chaussure est également conçue pour s’adapter à la morphologie du pied féminin, avec un chaussant en taille 10.5, tout en assurant une sécurité de haut niveau grâce à un embout en aluminium résistant à 200 joules.
Spécifications :
- Technologie AirTech + Tpu-Skin® brevetée
- Système de thermorégulation Dry'n Air
- Doublure anti-odeurs SmellStop
- Tige en cuir graissé hydrofuge
- Insert Fresh'n Flex anti-perforation
- Coquille de protection en aluminium
- Embout résistant à 200 joules
- Absorption d’énergie au talon
- Résistance aux hydrocarbures
- Propriétés antistatiques
- Chausson féminin taille 10.5
- Tige résistante à la pénétration et à l’absorption d’eau
- Semelle résistante à la perforation
- Col rembourré pour garantir un confort maximal et empêcher les inflammations du tendon.
Normes :
Ce modèle est conforme à la norme européenne EN ISO 20345:11, qui spécifie les exigences relatives aux chaussures de sécurité à usage professionnel. Il répond également aux critères de la classification S3 et de la norme SRC : la classe S3 inclut l’embout de sécurité, la semelle anti-perforation, les propriétés antistatiques, l’absorption d’énergie au talon, la résistance à l’eau et aux hydrocarbures ; la norme SRC garantit une adhérence optimale sur sols céramiques et en acier, même en conditions glissantes. Il est également certifié DGUV 112-191, autorisant l’usage de semelles orthopédiques tout en maintenant la conformité aux normes de sécurité.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Points forts
- Amorti renforcé grâce à la technologie AirTech + Tpu-Skin® ;
- Thermorégulation optimale avec le système Dry'n Air ;
- Moins de fatigue en fin de journée grâce à une pression réduite sur le métatarse ;
- Réduction significative des mauvaises odeurs avec la doublure SmellStop ;
- Protection contre les chocs jusqu’à 200 joules ;
- Excellente adhérence sur surfaces inclinées ;
- Résistance aux hydrocarbures et à la perforation.
- Thermorégulation optimale avec le système Dry'n Air ;
- Moins de fatigue en fin de journée grâce à une pression réduite sur le métatarse ;
- Réduction significative des mauvaises odeurs avec la doublure SmellStop ;
- Protection contre les chocs jusqu’à 200 joules ;
- Excellente adhérence sur surfaces inclinées ;
- Résistance aux hydrocarbures et à la perforation.
Applications
Cette chaussure de sécurité est idéale pour les travaux effectués sur des toits inclinés, les chantiers en extérieur ou les environnements industriels où la résistance à l’eau, à la chaleur et aux hydrocarbures est essentielle. Elle s’adresse particulièrement aux professionnelles du bâtiment, de la maintenance, des énergies renouvelables et de l’artisanat. Le confort respirant permet un port prolongé, même en conditions climatiques difficiles.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,69 € HT
/ paire
118,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
