Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0858-0WA 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures META TOP S3L M HRO CI HI LG SC FO SR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0858-0WA 43
Rubix :C456-6234590
Fabricant :CA-B0858-0WA 43
EAN :8050503224061

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAUTE META TOP P43 S3L M HRO CI HI LG SC FO SR
Embout Slimcap, Semelle (SR), Fresh'n Flex (PL), Isolation thermique, Absorption d'énergie (E), Tige : cuir pleine fleur, Semelle AirTech bidensité: PU/Caoutchouc HRO
Points forts
Protection métatarsienne intégrée et invisible grâce au nouveau brevet HIPROFLEX
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | boa |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,01 € HT
/ paire
127,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
EU Pointure
43
