Chaussures ESD Base Protection B1210-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures I-ROBOX S3 CI ESD SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Base Protection :B1210-43
Rubix :C456-6193059
EAN :8050262509928
CHAUSSURE BASSE I-ROBOX P43 S3 CI ESD SRC
brand logo
brand logo
Résumé technique
EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE I-ROBOX P43 S3 CI ESD SRC


Confort optimal et protection à toute épreuve, ces chaussures basses conjuguent innovation et esthétisme pour s’adapter aux besoins des professionnels. Dotées de technologies brevetées comme Dry'n Air et TPU Skin, les chaussures I-ROBOX de Base Protection garantissent une respirabilité exceptionnelle et un amorti anti-fatigue. Idéales pour les environnements exigeants, elles répondent aux exigences de la catégorie S3.

Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité sont conçues pour combiner protection, confort et durabilité. Leur semelle Dry’n Air assure une régulation thermique en éliminant efficacement l'humidité, maintenant ainsi les pieds frais et secs même pendant les longues journées de travail. La technologie TPU Skin confère à la chaussure une légèreté et une flexibilité incomparables, réduisant la fatigue à chaque pas. La construction Strobel et les matériaux bidensité PU/TPU garantissent une excellente résistance aux déchirures, à l’abrasion et aux glissements, idéales pour les environnements industriels. Ces chaussures de sécurité sont certifiées ESD pour une meilleure gestion de l'électricité statique. Elles sont légères, sans métal et disponibles dans une large gamme de pointures. 

Spécifications:
- Modèle : I-ROBOX B1210.
- Catégorie de sécurité : S3 CI ESD SRC.
- Hauteur : 87 mm.
- Poids : 571 g (pointure 42).
- Pointures disponibles : du 35 au 48.
- Chaussant : 11,5.
- Tige : cuir Nabutek hydrofuge.
- Type de construction : Strobel avec semelle bidensité PU/TPU
- Doublure : tissu 3D respirant SmellStop. 
- Embout : SlimCap résistant à un choc de 200 J et à un écrasement jusqu'à 1,5 tonne.
- Insert : Fresh'n Flex sans métal.
- Semelle intercalaire : épaisseur de 6,5 mm sans crampons.
- Résistance aux hydrocarbures : oui (FO).
- Température minimale : isole du froid jusqu'à -10 °C.
- Absorption d’énergie au talon : 30 J.

Normes:
Les chaussures I-ROBOX sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI). Elles sont conformes aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 pour la catégorie S3 CI ESD SRC.
- CEI EN 61340-5-1:2016 pour la protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
- CEI EN 61340-4-5:2018 et CEI EN 61340-4-3:2018 pour la résistance électrique et la charge électrostatique.
- DGUV 112-191 : compatibles avec l'ajout d'orthèses ou de semelles orthopédiques.

Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son expertise en chaussures de sécurité innovantes. Depuis sa création, la marque s’est distinguée par des technologies brevetées offrant un confort et une protection supérieurs. Basée à Barletta, en Italie, elle exporte ses produits dans le monde entier et collabore avec divers secteurs comme l’automobile, l’électronique et la construction. Avec plus de 500 000 clients satisfaits, Base Protection s’engage à répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.

Points forts

- Confort thermique optimal : grâce à la technologie Dry’n Air, les pieds restent secs et frais.
- Réduction de la fatigue : semelle TPU Skin offrant un effet amortisseur.
- Légèreté et flexibilité : conception innovante pour une liberté de mouvement maximale.
- Haute résistance : matériaux durables pour une utilisation prolongée en environnement difficile.
- Protection avancée : embout SlimCap et semelle anti-perforation pour une sécurité maximale.
- Adapté à divers secteurs : conforme aux normes ESD pour une utilisation dans des zones protégées.

Applications

Les chaussures I-ROBOX sont idéales pour une large variété de secteurs professionnels :
- Électronique : conformes aux normes ESD pour une utilisation en zones EPA.
- Automobile et mécanique : parfaites pour les lignes automatisées et les ateliers.
- Construction : protègent efficacement contre les risques mécaniques et chimiques.
- Industrie générale : résistantes aux hydrocarbures et à l’abrasion.
- Logistique et entrepôts : offrent un confort optimal pour les longues périodes debout.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalenubuck
Sans métaloui
Protection des métatarsesnon
Catégorie de sécurités3 src
Résistance au glissementoui
Matièrecuir nabutek hydrofuge
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,84 HT
/ paire
76,61 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

43
Sélectionner les références (14)