Chaussures ESD Base Protection CA-B0617-CWE 47, EU Pointure : 47 | Couleur : Noir | Tige : Basse
CHAUSSURE AEROBIC S1P SRC ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0617-CWE 47
Rubix :C456-6118913
Fabricant :CA-B0617-CWE 47
EAN :8034003179564

Documents
Détails articles : CHAUSSURE AEROBIC S1PESD SRC P47 BASSE -LIGNE RECORD B0617
Les chaussures de sécurité Aerobic de Base Protection allient confort et sécurité. Ces chaussures mixtes sont dotées de technologies avancées, comme Airtech + TPU Skin® pour un confort anti-fatigue, ainsi que SlimCap pour une protection efficace et légère. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements où les décharges électrostatiques (ESD) doivent être contrôlées.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité Aerobic sont à la fois ergonomiques et fonctionnelles. La tige en cuir velours garantit une durabilité accrue et une esthétique professionnelle. La doublure SmellStop brevetée intègre un traitement antibactérien permanent qui prévient les odeurs et crée un environnement sain pour les pieds, idéal pour un usage prolongé. La semelle anti-fatigue brevetée Airtech + TPU Skin® procure une grande élasticité, réduisant la pression sur le métatarse pour un confort de marche comparable à un tapis moelleux. Elles bénéficient étgalement d'un matelassage en LYCRA qui permet de réduire la pression dans la zone supérieure du talon et améliore ainsi le confort de tout le pied. Enfin, l’embout SlimCap en matériaux non métalliques assure une protection légère et sans inconfort, même après une journée de travail prolongée. Enfin, elles disposent d'une fermeture à scratch, offrant une solution pratique pour un enfilage et un retrait rapides.
Spécifications:
- Tige : cuir velours
- Catégorie de sécurité : S1P ESD SRC
- Pointures disponibles : 36-47
- Hauteur de la chaussure : 88mm
- Chaussures mixtes
- Couleur : noir et orange
- Fermeture des chaussures : velcro
- Propriété antistatique : Approprié à l’usage dans les zones EPA
- Résistance de la chaussure portée sur un sol métallique : 1,1 x 107 Ω
- Résistance électrique transversale de la semelle (résistance de la chaussure) : 6,4 x 107 Ω
- Sans metal
Normes :
Ces chaussures de sécurité Aerobic de Base Protection sont conformes aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 : Garantit des exigences générales en matière de sécurité des chaussures, incluant une protection de l’embout jusqu’à 200 J, une région du talon totalement fermée, une résistance électrique (S1), ainsi qu’une semelle résistante à la perforation (P) et aux glissements sur sol en acier ou céramique (SRC).
- CEI EN 61340-5-1 : Assure la protection des dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD).
- CEI EN 61340-4-3 : Précise la résistance électrique transversale pour les environnements sensibles aux ESD.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité Aerobic sont à la fois ergonomiques et fonctionnelles. La tige en cuir velours garantit une durabilité accrue et une esthétique professionnelle. La doublure SmellStop brevetée intègre un traitement antibactérien permanent qui prévient les odeurs et crée un environnement sain pour les pieds, idéal pour un usage prolongé. La semelle anti-fatigue brevetée Airtech + TPU Skin® procure une grande élasticité, réduisant la pression sur le métatarse pour un confort de marche comparable à un tapis moelleux. Elles bénéficient étgalement d'un matelassage en LYCRA qui permet de réduire la pression dans la zone supérieure du talon et améliore ainsi le confort de tout le pied. Enfin, l’embout SlimCap en matériaux non métalliques assure une protection légère et sans inconfort, même après une journée de travail prolongée. Enfin, elles disposent d'une fermeture à scratch, offrant une solution pratique pour un enfilage et un retrait rapides.
Spécifications:
- Tige : cuir velours
- Catégorie de sécurité : S1P ESD SRC
- Pointures disponibles : 36-47
- Hauteur de la chaussure : 88mm
- Chaussures mixtes
- Couleur : noir et orange
- Fermeture des chaussures : velcro
- Propriété antistatique : Approprié à l’usage dans les zones EPA
- Résistance de la chaussure portée sur un sol métallique : 1,1 x 107 Ω
- Résistance électrique transversale de la semelle (résistance de la chaussure) : 6,4 x 107 Ω
- Sans metal
Normes :
Ces chaussures de sécurité Aerobic de Base Protection sont conformes aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 : Garantit des exigences générales en matière de sécurité des chaussures, incluant une protection de l’embout jusqu’à 200 J, une région du talon totalement fermée, une résistance électrique (S1), ainsi qu’une semelle résistante à la perforation (P) et aux glissements sur sol en acier ou céramique (SRC).
- CEI EN 61340-5-1 : Assure la protection des dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD).
- CEI EN 61340-4-3 : Précise la résistance électrique transversale pour les environnements sensibles aux ESD.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Points forts
- Réduction de la fatigue grâce à la semelle brevetée Airtech + TPU Skin®, offrant un confort prolongé.
- Prévention des odeurs et des infections grâce à la doublure SmellStop antibactérienne.
- Légèreté et confort supérieur avec l’embout SlimCap non métallique.
- Sécurité optimale dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
- Résistance au glissement certifiée, adaptée aux environnements humides ou huileux.
- Prévention des odeurs et des infections grâce à la doublure SmellStop antibactérienne.
- Légèreté et confort supérieur avec l’embout SlimCap non métallique.
- Sécurité optimale dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
- Résistance au glissement certifiée, adaptée aux environnements humides ou huileux.
Applications
Les chaussures Aérobic de Base Protection conviennent idéalement aux secteurs suivants :
- Électronique et zones EPA, où la gestion des décharges électrostatiques est essentielle ;
- Industries automobiles et lignes automatisées, réduisant la fatigue des travailleurs sur des postes prolongés ;
- Bâtiment et construction, offrant une protection fiable contre les chocs et perforations.
- Électronique et zones EPA, où la gestion des décharges électrostatiques est essentielle ;
- Industries automobiles et lignes automatisées, réduisant la fatigue des travailleurs sur des postes prolongés ;
- Bâtiment et construction, offrant une protection fiable contre les chocs et perforations.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Sans métal | oui |
| Protection des métatarses | non |
| Catégorie de sécurité | s1 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Matière | cuir fleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,62 € HT
/ paire
148,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
47