Chaussures de sécurité mixtes S.24 5792-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussures Hero S3

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
S.24 :5792-45
Rubix :1349-6134173
EAN :3660521962224
CHAUSSURES HERO S3 HRO P45 HI CI M WG SRC
Résumé technique
EU Pointure45
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURES HERO S3 HRO P45 HI CI M WG SRC


Ces brodequins de sécurité montants HERO S3 de S.24 redéfinissent les standards de protection et de confort pour les professionnels. Conçus pour les travaux de soudure, ces modèles allient innovation et robustesse. Idéaux pour les secteurs de l’industrie légère, de la maintenance, de la logistique et des travaux lourds, ils garantissent une protection optimale contre les risques tout en offrant un confort exceptionnel grâce à des matériaux de haute qualité.

Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité pour soudeur se distinguent par leur conception étudiée pour les environnements à haut risque. Fabriquées en cuir pleine fleur résistant aux projections de métal en fusion, elles disposent d’un matelassage en mousse pour un confort accru. Le système de fermeture sans lacet, associant élastiques et bandes auto-agrippantes, permet un ajustement rapide et une utilisation facile, notamment en cas d’urgence. Le protège-métatarses en polyamide renforce la sécurité, offrant une protection contre les chocs jusqu’à 100 joules. La doublure absorbante X-Fresh® assure une excellente gestion de l’humidité, tandis que la semelle intermédiaire en EVA et la semelle de propreté OPTIMUM® garantissent un amorti efficace et une hygiène optimisée.

Spécifications:
• Tige : cuir pleine fleur avec matelassage en mousse
• Doublure : X-Fresh®, gestion optimisée de l’humidité
• Fermeture : élastiques et bandes auto-agrippantes
• Embout : composite, protection jusqu’à 200 joules
• Protège-métatarses : polyamide, résistant aux chocs (100 joules)
• Semelle de propreté : OPTIMUM®, antibactérienne et antifongique
• Semelle intermédiaire : EVA pour un amorti optimal
• Semelle d’usure : caoutchouc nitrile, résistant à la chaleur par contact jusqu’à 300°C
• Poids : 768 g par chaussure (pointure 42)
• Pointures disponibles : 36 à 47

Normes:
Ce modèle HERO S3 respecte la norme EN ISO 20345 : 2011 S1 P HRO HI CI SRC.

Informations sur la marque:
Fondée en 1979 et basée en Dordogne, S.24 est une marque française réputée pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité. Avec un engagement fort en faveur de la qualité et de l’innovation, l’entreprise propose des produits alliant robustesse, ergonomie et respect des normes les plus exigeantes. S.24 se distingue également par son développement de solutions techniques avancées et par son attachement à une fabrication responsable, répondant aux besoins variés des professionnels dans de multiples secteurs d’activité.

Points forts

• Protection renforcée des métatarses contre les chocs
• Fermeture rapide pour une utilisation pratique en cas d’urgence
• Amorti optimal grâce à la semelle intermédiaire en EVA
• Cuir pleine fleur résistant aux projections de métal en fusion
• Doublure X-Fresh® pour une gestion efficace de l’humidité
• Semelle OPTIMUM® antibactérienne et antifongique pour un confort durable
• Résistance à la chaleur, au froid et à l’abrasion

Applications

Ces chaussures conviennent parfaitement pour toutes les activités de soudure.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,77 HT
/ paire
150,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45
Sélectionner les références (12)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.