Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0978-0WA 36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures basses Oren
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0978-0WA 36
Rubix :C456-6187980
Fabricant :CA-B0978-0WA 36
EAN :8050262507542

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE OREN P36
La marque Base Protection propose ces chaussures de sécurité mixtes conçues pour répondre aux besoins des professionnels évoluant dans divers secteurs industriels. Elles offrent une protection optimale tout en garantissant un confort et une durabilité exceptionnels.
Caractéristiques:
La tige en tissu technique hydrofuge est résistante à la pénétration d’eau, tandis que la doublure SmellStop 100 % antibactérienne garantit une hygiène optimale. L'intercalaire antiperforation non métallique Fresh’N Flex et l'embout de sécurité non métallique SlimCap offrent une protection renforcée. La semelle PU monodensité Air Tech assure un confort optimal tout au long de la journée.
Spécifications:
- S3 SRC
- Tige : tissu technique hydrofuge
- Doublure : SmellStop
- Embout : SlimCap
- Semelle : anti-fatigue AirTech monodensité
- Tailles : 36 au 48
- Coloris : noir
Normes:
Ces chaussures sont conformes à la norme EN ISO 20345 : 2011.
Informations sur la marque:
Base Protection est un fabricant renommé de chaussures de sécurité de haute qualité, offrant des produits innovants et performants pour répondre aux besoins des professionnels. La marque s'engage à garantir la sécurité et le confort des travailleurs, tout en assurant une durabilité exceptionnelle de ses produits.
Caractéristiques:
La tige en tissu technique hydrofuge est résistante à la pénétration d’eau, tandis que la doublure SmellStop 100 % antibactérienne garantit une hygiène optimale. L'intercalaire antiperforation non métallique Fresh’N Flex et l'embout de sécurité non métallique SlimCap offrent une protection renforcée. La semelle PU monodensité Air Tech assure un confort optimal tout au long de la journée.
Spécifications:
- S3 SRC
- Tige : tissu technique hydrofuge
- Doublure : SmellStop
- Embout : SlimCap
- Semelle : anti-fatigue AirTech monodensité
- Tailles : 36 au 48
- Coloris : noir
Normes:
Ces chaussures sont conformes à la norme EN ISO 20345 : 2011.
Informations sur la marque:
Base Protection est un fabricant renommé de chaussures de sécurité de haute qualité, offrant des produits innovants et performants pour répondre aux besoins des professionnels. La marque s'engage à garantir la sécurité et le confort des travailleurs, tout en assurant une durabilité exceptionnelle de ses produits.
Points forts
- Protection contre l'humidité et les bactéries
- Résistance à la perforation, à la déchirure et aux chocs
- Confort et durabilité exceptionnels
- Légèreté pour une mobilité accrue
- Chaussures antistatiques
- Adaptation plantaire orthopédique
- Absorption d’énergie au niveau du talon
- Résistance à la perforation, à la déchirure et aux chocs
- Confort et durabilité exceptionnels
- Légèreté pour une mobilité accrue
- Chaussures antistatiques
- Adaptation plantaire orthopédique
- Absorption d’énergie au niveau du talon
Applications
Ces chaussures de sécurité mixtes Oren sont idéales pour les professionnels évoluant dans les secteurs de la mécanique, des finitions en bâtiment, de l'industrie légère, des services, de l'artisanat, de l'automobile et des lignes automatisées. Elles offrent une protection fiable et un confort optimal pour une productivité accrue.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,71 € HT
/ paire
65,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
36