Chaussures de sécurité mixtes U-Power RL20196 41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures Cherry
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
U-Power :RL20196 41
Rubix :A658-6214456
Fabricant :0RL20196 41
EAN :8033546362563



Documents
Détails articles : CHAUSSURE CHERRY P41 S1P SRC
La chaussure de travail CHERRY S ESD de la gamme Red Lion par U-Power est spécialement conçue pour les femmes actives qui recherchent sécurité et légèreté. Ce modèle bas associe une protection de haut niveau, un confort longue durée et un design étudié pour un usage quotidien.
Caractéristiques :
La CHERRY S ESD se distingue par sa tige en cuir croûte velours souple et en textile nylon ultra-respirant, assurant à la fois souplesse, robustesse et ventilation optimale. Sa doublure intérieure Wingtex® avec tunnel d'air favorise l'évacuation de l'humidité, améliorant ainsi le confort thermique. L'embout AirToe® Aluminium protège efficacement les orteils contre les chocs tout en permettant une respirabilité active. La semelle anti-perforation Save & Flex PLUS®, sans composants métalliques, offre une protection intégrale de la plante du pied tout en restant légère et flexible. Grâce à la semelle intermédiaire intégrant la technologie Infinergy® de BASF, cette chaussure restitue l'énergie à chaque pas, réduisant la fatigue au fil de la journée.
Spécifications :
- Modèle bas pour femme
- Tige en cuir croûte velours souple et textile nylon ultra-respirant
- Doublure Wingtex® avec tunnel d'air respirant
- Embout AirToe® Aluminium
- Semelle anti-perforation textile Save & Flex PLUS® "no metal"
- Semelle de confort en PU expansé souple avec insert Infinergy®
- Semelle d'usure en PU/PU avec technologie Infinergy®.
Normes :
Ce modèle répond aux exigences de la norme européenne EN ISO 20345. Cette norme définit les spécifications de sécurité pour les chaussures de protection, incluant la résistance aux chocs, à la perforation, aux hydrocarbures, au glissement, et l'ergonomie globale. La classification S1PS FO SR garantit la présence d'un embout de protection, d'une semelle anti-perforation, d'une absorption d'énergie au talon, d'une semelle résistante aux hydrocarbures, et de propriétés antiglisse optimales.
Informations sur la marque :
U-Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la production de chaussures de sécurité et de vêtements de travail. Sa philosophie, résumée par le slogan "Don't worry... be happy", reflète son engagement à offrir aux travailleurs des équipements alliant confort, sécurité et design italien. L'entreprise se distingue par son innovation technologique, notamment avec l'intégration de la technologie Infinergy® dans ses semelles, offrant un retour d'énergie de plus de 55% à chaque pas. En 2023, U-Power a été acquise par NB Renaissance, renforçant ainsi sa position de leader européen dans le secteur des chaussures de sécurité.
Caractéristiques :
La CHERRY S ESD se distingue par sa tige en cuir croûte velours souple et en textile nylon ultra-respirant, assurant à la fois souplesse, robustesse et ventilation optimale. Sa doublure intérieure Wingtex® avec tunnel d'air favorise l'évacuation de l'humidité, améliorant ainsi le confort thermique. L'embout AirToe® Aluminium protège efficacement les orteils contre les chocs tout en permettant une respirabilité active. La semelle anti-perforation Save & Flex PLUS®, sans composants métalliques, offre une protection intégrale de la plante du pied tout en restant légère et flexible. Grâce à la semelle intermédiaire intégrant la technologie Infinergy® de BASF, cette chaussure restitue l'énergie à chaque pas, réduisant la fatigue au fil de la journée.
Spécifications :
- Modèle bas pour femme
- Tige en cuir croûte velours souple et textile nylon ultra-respirant
- Doublure Wingtex® avec tunnel d'air respirant
- Embout AirToe® Aluminium
- Semelle anti-perforation textile Save & Flex PLUS® "no metal"
- Semelle de confort en PU expansé souple avec insert Infinergy®
- Semelle d'usure en PU/PU avec technologie Infinergy®.
Normes :
Ce modèle répond aux exigences de la norme européenne EN ISO 20345. Cette norme définit les spécifications de sécurité pour les chaussures de protection, incluant la résistance aux chocs, à la perforation, aux hydrocarbures, au glissement, et l'ergonomie globale. La classification S1PS FO SR garantit la présence d'un embout de protection, d'une semelle anti-perforation, d'une absorption d'énergie au talon, d'une semelle résistante aux hydrocarbures, et de propriétés antiglisse optimales.
Informations sur la marque :
U-Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la production de chaussures de sécurité et de vêtements de travail. Sa philosophie, résumée par le slogan "Don't worry... be happy", reflète son engagement à offrir aux travailleurs des équipements alliant confort, sécurité et design italien. L'entreprise se distingue par son innovation technologique, notamment avec l'intégration de la technologie Infinergy® dans ses semelles, offrant un retour d'énergie de plus de 55% à chaque pas. En 2023, U-Power a été acquise par NB Renaissance, renforçant ainsi sa position de leader européen dans le secteur des chaussures de sécurité.
Points forts
- Confort respirant grâce à la doublure Wingtex® et à la tige en textile aéré ;
- Protection mécanique légère avec embout AirToe® Aluminium ;
- Mobilité et souplesse accrues grâce à l'absence de métal ;
- Amorti dynamique avec technologie Infinergy® de BASF ;
- Excellente adhérence sur sols industriels variés ;
- Réduction de la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
- Protection mécanique légère avec embout AirToe® Aluminium ;
- Mobilité et souplesse accrues grâce à l'absence de métal ;
- Amorti dynamique avec technologie Infinergy® de BASF ;
- Excellente adhérence sur sols industriels variés ;
- Réduction de la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
Applications
La chaussure CHERRY S ESD est idéale pour les salariées de l'industrie légère, de la logistique, de la maintenance, et de l'assemblage en milieu sec. Elle convient parfaitement aux environnements intérieurs où les risques de glissade, d'écrasement ou de perforation sont présents. Légère et confortable, elle peut être portée toute la journée par les techniciennes, caristes, magasinières ou opératrices sur lignes de production. Son ergonomie la rend adaptée à un usage intensif avec mouvements répétitifs ou station debout prolongée.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,44 € HT
/ paire
143,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h