Chaussures de sécurité mixtes GISS 899139, EU Pointure : 42 | Couleur : Gris | Tige : Basse

ORPHEO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :899139
Rubix :C600-6238894
EAN :3660338527791
CHAUSSURE ORPHEO FEMME P42 S1PS SR HRO ESD
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure42
Tigebasse
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE ORPHEO FEMME P42 S1PS SR HRO ESD


Spécifiquement conçues pour les femmes, ces chaussures de sécurité GISS Orpheo intègrent des technologies de restitution d'énergie. Leur conception sans coutures favorise la souplesse lors des mouvements en environnement industriel.

Caractéristiques :
Derrière son design sportif inspiré des chaussures de course à pied, cette chaussure basse de sécurité embarque des technologies innovantes. La tige textile de la GISS Orpheo emploie la technologie FITFRAME pour stabiliser la structure tout en conservant une flexibilité naturelle. Une doublure fonctionnelle en maille respirante facilite l'évacuation de l'humidité interne durant l'utilisation prolongée. La semelle intermédiaire intègre une mousse spécifique Impulse.Foam conçue pour limiter la fatigue des articulations par l'amorti des chocs et par la restitution d'énergie jusqu'à 55 %. L'absence totale de composants métalliques permet le passage sous les portiques de détection sans déclenchement d'alarme. Un embout de protection léger en fibre de verre préserve l'intégrité du pied contre les écrasements.

Spécifications :
- Catégorie de sécurité : S1PS SR HRO
- Poids : 444 g par chaussure (en taille 39).
- Pointures disponibles : du 36 au 42 (EU).
- Résistance thermique de la semelle : 300 °C (contact direct).
- Restitution d'énergie : 55 %.
- Largeur de chaussant : 11.
- Résistance électrique : entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
- Matériau de la semelle anti-perforation : textile non métallique.
- Matériau de l'embout : composite fibre de verre.
- Composition de la semelle intérieure : mousse polyuréthane.
- Type de jonction semelle/tige : injectée.

Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : règlement européen sur les EPI permettant la certification CE.
- EN ISO 20345:2022 S1PS SR HRO : ce standard définit les exigences fondamentales de sécurité, incluant une résistance à la perforation (pointe 3 mm), une adhérence sur sols céramiques et une semelle résistante à la chaleur.
- EN IEC 61340-4-3:2018 (ESD) : cette certification garantit que les chaussures dissipent les charges électrostatiques pour protéger les composants sensibles.

Points forts

- Confort thermique assuré par l'utilisation de matériaux respirants et d'une maille sandwich résistante à l'usure.
- Réduction de la fatigue musculaire grâce à la technologie de restitution d'énergie intégrée dans la semelle.
- Protection contre les risques de perforation par une semelle textile flexible couvrant toute la plante du pied.
- Adhérence maintenue sur les surfaces glissantes et lors de la montée sur échelles grâce à la semelle en caoutchouc certifiée SR et HRO.
- Impact environnemental réduit par l'usage d'un emballage éco-conçu et de matériaux recyclés dans la fabrication.

Applications

Les Orpheo sont adaptées à divers environnements professionnels :
- Activités de manutention et de logistique au sein des entrepôts.
- Interventions des techniciennes en milieux secs dans les secteurs de l'automobile ou des services.
- Métiers liés au transport et à la construction légère nécessitant une structure légère pour les déplacements fréquents.
- Zones de production électronique nécessitant une conformité ESD pour la dissipation statique.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigebasse
Couleurgris
Matière principaletextile
Catégorie de sécurités1ps sr hro
Résistance au glissementoui
Protection des métatarsesnon
77,19 € HT
/ paire
92,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.