Chaussures de sécurité mixtes Parade 67IRONIX0814 PT42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures de sécurité IRONIX S3 SRC

Voir les informations techniques

Références

Parade :67IRONIX0814 PT42
Rubix :G996-6240383
Fabricant :67IRONIX0814 PT42
EAN :3371820290320
CHAUSSURE CONNECT IRONIX S3 P42 S3 SRC

Résumé technique

EU Pointure42
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE CONNECT IRONIX S3 P42 S3 SRC


Compatible avec le DATI WaryMe qui lance des alertes géolocalisées en cas de chute importante et brutale. Semelle souple et adhérente adaptée à tous les usages et aux environnements à risque. Première de propreté en mousse PU ergonomique pour du confort et limiter la fatigue.

Points forts

Chaussure de sécurité 2 en 1 pour les travailleurs isolés.
Semelle injectée France.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
188,18 HT
/ paire
225,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.