Chaussures de sécurité mixtes GISS 899285, EU Pointure : 40 | Couleur : Blanc | Tige : Basse

Mocassin CURA - S3L SR CI FO ESD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :899285
Rubix :C600-6238758
EAN :3660338529146
MOCASSIN CURA P40 S3L SR CI FO ?ESD
brand logo

Résumé technique

EU Pointure40
Tigebasse
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOCASSIN CURA P40 S3L SR CI FO ?ESD


Les chaussures de sécurité GISS CURA sont conçues pour les environnements humides et le secteur agroalimentaire. Ce mocassin de catégorie S3L combine une conception sans métal, un chaussant bas et des matériaux adaptés aux contraintes d’hygiène et de sécurité.

Caractéristiques :
Les chaussures de sécurité GISS CURA adoptent une forme mocassin avec élastique latéral, facilitant l’enfilage et l’ajustement lors des changements fréquents de poste. La tige en microfibre sur support PU est hydrofuge et résistante aux agressions alimentaires (huiles, sauces, matière organique, etc.), tandis que les doublures internes favorisent l’absorption de la transpiration et limitent le développement microbien. La semelle extérieure en PU double densité est injectée directement dans la tige, contribuant à la stabilité, à l’adhérence sur sols glissants et à l’absorption des chocs au talon. La conception sans métal et les propriétés ESD permettent une utilisation dans des environnements sensibles. Ces chaussures sont mixtes, elles conviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes.

Spécifications :
- Type de chaussure : basse, forme mocassin.
- Marquage de sécurité : S3L SR CI FO ESD.
- Gamme de tailles EU : 35 à 48.
- Poids : 487 g par chaussure en taille 42.
- Tige : microfibre FIBRATEC blanche hydrofuge sur support PU (polyuréthane).
- Doublure : doublure intérieure en non-tissé et doublure du col en tissu à haut pouvoir d’absorption.
- Embout de protection : composite (polypropylène).
- Semelle anti-perforation : textile composite type PL cousu avec système Strobel.
- Semelle intérieure : amovible, en latex antistatique souple avec mousse à mémoire de forme.
- Semelle extérieure : PU double densité injectée, résistante au glissement et aux hydrocarbures.
- Propriétés électriques : dissipation électrostatique ESD, résistance comprise entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
- Environnement d’utilisation : humide.
- Sans métal.
- Existe aussi en version haute (CURA H).

Normes :
- Certification CE : respect du règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN ISO 20345:2022 : cette norme définit les exigences fondamentales et additionnelles applicables aux chaussures de sécurité, incluant la résistance mécanique, l’absorption d’énergie au talon et la protection contre la perforation.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : cette norme encadre les propriétés de dissipation électrostatique des chaussures ESD, adaptées aux environnements sensibles aux charges électrostatiques.

Points forts

- Enfilage facilité grâce à la conception en frome de mocassin avec des élastiques latéraux et sans lacets.
- Nettoyage facile de la tige en microfibre.
- Utilisation adaptée aux environnements humides et aux zones de production agroalimentaire.
- Réduction des risques de glissade sur sols contaminés par liquides ou graisses.
- Confort maintenu lors des stations debout prolongées grâce à la semelle intérieure à mémoire de forme.
- Compatibilité avec les zones nécessitant des équipements sans éléments métalliques (détecteurs).

Applications

Ces chaussures basses sont destinées aux environnements humides et contrôlés, en particulier dans l’industrie agroalimentaire. Elles conviennent aux postes de production, de conditionnement et de logistique interne, où l’hygiène, la stabilité au sol et la facilité d’entretien sont essentielles. Leur conception basse et sans métal permet également une utilisation dans les zones soumises à des contraintes électrostatiques ou à des contrôles de sécurité spécifiques.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigebasse
Couleurblanc
Matière principalemicrofibre
ESDoui
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Promotion
Au lieu de 45,59 €
37,90 € HT
/ paire
45,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

40

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.