Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JQJQ206-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure de sécurité JALSILK ESD S1PS CI LG FO SR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jallatte :JQJQ206-38
Rubix :3883-6240734
Fabricant :JQJQ206-38
EAN :8033546139769
CHAUSSURE BASSE JALSILK P38 ESD S1PS CI LG FO SR

Résumé technique

EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE JALSILK P38 ESD S1PS CI LG FO SR


Ce modèle S1P CI LG FO SR de type urban sport est polyvalente et intègre les derniers standards de la sécurité avec notamment l'embout type B, l'antiperformation pointe S, et son double décroché LG. La semelle intérieure Air&Shock est thermorégulatrice et ergonimique.

Points forts

Répond aux dernières exigences normatives :• Embout type B• Anti-perforation pointe S• Double décroché LG+ Pas de déclenchement des portiques de sécurité et détecteurs de métaux+ Protection absolue face aux risques liés aux décharges électrostatiques (ESD)Certifié DGUV 112-191, possibilité de substituer la semelle intérieure fournie par une semelle orthopédique SECOSOL®

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
67,62 € HT
/ paire
81,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

38

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.