Chaussures de sécurité mixtes S.24 6232-5, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures HORNET S3 HRO HI CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :6232-5
Rubix :1349-6200052
EAN :3660521998278




Documents
Détails articles : CHAUSSURE HORNET S3 P39 S3 HI CI HRO SRC ESD
Ces chaussures de sécurité mixtes basses HORNET S3 de S.24 sont l’alliance parfaite entre confort, polyvalence et performance. Conçues pour répondre aux exigences des professionnels, elles offrent une protection optimale grâce à leurs éléments innovants et une conception ergonomique.
Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité HORNET S3 allient légèreté et robustesse grâce à leur tige en microfibre hydrofuge, facile à nettoyer et résistante aux liquides. L’embout CROSSFIBER®, conçu en fibres de verre et carbone, offre une protection accrue tout en réduisant la fatigue du porteur. La semelle intermédiaire en EVA garantit un amorti exceptionnel, tandis que la semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® en caoutchouc nitrile assure une adhérence maximale, même sur des sols lisses ou huileux. Enfin, le sur-embout rigide en TPU renforce la durabilité, particulièrement pour les utilisateurs travaillant souvent à genoux.
Spécifications:
• Poids : 460 g (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 36 au 47
• Tige : microfibre hydrofuge et respirante
• Doublure : mesh respirant
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile ULTRALIGHT EVO®
• Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD®
• Fermeture : lacets
• Couleurs : gris, jaune, noir
Normes:
Ces chaussures de sécurité respectent les normes les plus strictes pour garantir une sécurité optimale :
• EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (WRU) Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau par la tige
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (P) Résistance de la semelle à la perforation + ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques
Informations sur la marque:
Fondée en 1979 et basée en Dordogne, S.24 est une marque française réputée pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité. Avec un engagement fort en faveur de la qualité et de l’innovation, l’entreprise propose des produits alliant robustesse, ergonomie et respect des normes les plus exigeantes. S.24 se distingue également par son développement de solutions techniques avancées et par son attachement à une fabrication responsable, répondant aux besoins variés des professionnels dans de multiples secteurs d’activité.
Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité HORNET S3 allient légèreté et robustesse grâce à leur tige en microfibre hydrofuge, facile à nettoyer et résistante aux liquides. L’embout CROSSFIBER®, conçu en fibres de verre et carbone, offre une protection accrue tout en réduisant la fatigue du porteur. La semelle intermédiaire en EVA garantit un amorti exceptionnel, tandis que la semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® en caoutchouc nitrile assure une adhérence maximale, même sur des sols lisses ou huileux. Enfin, le sur-embout rigide en TPU renforce la durabilité, particulièrement pour les utilisateurs travaillant souvent à genoux.
Spécifications:
• Poids : 460 g (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 36 au 47
• Tige : microfibre hydrofuge et respirante
• Doublure : mesh respirant
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile ULTRALIGHT EVO®
• Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD®
• Fermeture : lacets
• Couleurs : gris, jaune, noir
Normes:
Ces chaussures de sécurité respectent les normes les plus strictes pour garantir une sécurité optimale :
• EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (WRU) Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau par la tige
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (P) Résistance de la semelle à la perforation + ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques
Informations sur la marque:
Fondée en 1979 et basée en Dordogne, S.24 est une marque française réputée pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité. Avec un engagement fort en faveur de la qualité et de l’innovation, l’entreprise propose des produits alliant robustesse, ergonomie et respect des normes les plus exigeantes. S.24 se distingue également par son développement de solutions techniques avancées et par son attachement à une fabrication responsable, répondant aux besoins variés des professionnels dans de multiples secteurs d’activité.
Points forts
• Confort exceptionnel : légèreté de 460 g en pointure 42 et semelle intermédiaire en EVA
• Protection accrue : embout CROSSFIBER® ultraléger et semelle anti-perforation SOFTSHIELD®
• Durabilité renforcée : sur-embout rigide en TPU pour prolonger la durée de vie
• Adhérence optimale : semelle ULTRALIGHT EVO® en caoutchouc nitrile
• Polyvalence : convient à une variété de secteurs professionnels
• Facilité d’entretien : tige en microfibre hydrofuge facile à nettoyer
• Design moderne : style sportif avec des détails élégants en jaune acide
• Protection accrue : embout CROSSFIBER® ultraléger et semelle anti-perforation SOFTSHIELD®
• Durabilité renforcée : sur-embout rigide en TPU pour prolonger la durée de vie
• Adhérence optimale : semelle ULTRALIGHT EVO® en caoutchouc nitrile
• Polyvalence : convient à une variété de secteurs professionnels
• Facilité d’entretien : tige en microfibre hydrofuge facile à nettoyer
• Design moderne : style sportif avec des détails élégants en jaune acide
Applications
Ces chaussures sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs professionnels :
• Industrie légère
• Maintenance
• Logistique
• Manutention
• Transport
• Second œuvre
• Industrie légère
• Maintenance
• Logistique
• Manutention
• Transport
• Second œuvre
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,04 € HT
/ paire
176,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
39
