Chaussures de sécurité mixtes Mascot F1601-909-09-1040, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures Customized BOA

Voir les informations techniques

Références

Mascot :F1601-909-09-1040
Rubix :M099-6243290
Fabricant :F1601-909-09-1040
EAN :5715411116176
CHAUSSURE CUSTOMIZED BOA P40 S1PS NOIR

Résumé technique

EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE CUSTOMIZED BOA P40 S1PS NOIR


Combinez vos chaussures avec des vêtements de travail MASCOT® CUSTOMIZED. Chaussures légères et souples dotées d’une tige en textile robuste. Semelle intermédiaire en EVA, légère et flexible, absorbant les chocs, pour un confort accru tout au long de la journée de travail. Coque en composite et embout de protection renforcé en TPU offrant la protection requise, tout en rendant ce modèle très résistant à l’usure. BOA® Fit System pour un bon chaussant. Également disponible en tailles femme.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
183,67 HT
/ paire
220,40 TTC

EU Pointure

40

Couleur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.