Chaussures de sécurité mixtes U-Power RE10104 40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussures Phoenix

Voir les informations techniques

Références

U-Power :RE10104 40
Rubix :A658-6238209
Fabricant :0RE10104 40
EAN :8033546103845
CHAUSSURE HAUTE PHOENIX P40 ESD S3S CI HI HRO FO SR

Résumé technique

EU Pointure40
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE HAUTE PHOENIX P40 ESD S3S CI HI HRO FO SR


Protection et durabilité optimale. Tige en Putek Hexagon résistant à l’abrasion, imperméable et respirante pour un confort optimal. Embout Fibertoe en fibre de verre et semelle antiperforation ultralégère. Semelle EVA en caoutchouc noir pour une adhérence remarquable. Certifiée S3S CI HI HRO FO SR.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
ESDoui
Imperméableoui
Catégorie de sécurités3 src hro
Résistance au glissementoui
Type de fermeturevelcro
112,68 HT
/ paire
135,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

40

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.