Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité EVABS3SNR-37, EU Pointure : 37 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures de sécurité EVA BAS NOIR S3S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :EVABS3SNR-37
Rubix :4448-6237849
EAN :3237154549377



Documents
Détails articles : CHAUSSURE EVA BAS NOIR P37 S3S SR CI FO
L’éco-conception jusqu’à vos pieds ! Les chaussures de la gamme TRAINER LSG sont éco-conçues et composées de 25% à 30% de matières recyclées. Les EVAS S3S sont pensées pour vous offrir le parfait équilibre entre style, confort et durabilité. Imaginées pour les femmes, elles arborent un design élégant et sont disponibles en trois coloris : gris, bordeaux et noir. Que vous préfériez des modèles hauts ou bas, vous trouverez votre bonheur parmi ces 6 chaussures !
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Matière | microfibre hydrofuge effet velours et textile 90% pet recyclé |
| Protection des métatarses | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,37 € HT
/ paire
125,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
