Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger CLIMBER-117 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures CLIMBER S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :CLIMBER-117 42
Rubix :S649-6148018
Fabricant :860600 42
EAN :5412252746301



Documents
Détails articles : CHAUSSURE CLIMBER S3 HAUTE P42
Conçues pour les professionnels exigeants, les chaussures de sécurité mi-hautes CLIMBER de Safety Jogger associent légèreté, confort et sécurité. Leur conception sans métal et leurs propriétés antistatiques garantissent une protection efficace dans des environnements variés. Avec une tige résistante à l'eau et une semelle antiglisse, elles s’adaptent aux activités en milieux humides ou accidentés, tout en offrant un confort prolongé.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité de catégorie S3 se caractérisent par une conception robuste et ergonomique. Leur structure sans métal les rend non seulement plus légères, mais également idéales pour les professionnels passant régulièrement par des détecteurs de métaux. Leur tige en daim imperméable empêche l’infiltration d’eau, assurant un confort optimal même dans des environnements humides. La doublure en mesh respirant maintient les pieds secs et frais tout au long de la journée. La semelle en polyuréthane garantit une excellente adhérence sur différents types de surfaces, réduisant ainsi les risques de glissades. De plus, leur absorption d'énergie au niveau du talon minimise les impacts, améliorant le confort pour les activités prolongées.
Spécifications:
- Référence : 860600.
- Catégorie : S3 SRC.
- Tige : cuir daim résistant à l'eau (WRU).
- Doublure : mesh synthétique respirant.
- Semelle intermédiaire : insert textile anti-perforation.
- Semelle extérieure : polyuréthane (PU) avec haute résistance à l’abrasion.
- Embout : composite, offrant une protection contre les impacts jusqu'à 200 J.
- Propriétés antistatiques : résistance de 123,7 MΩ.
- Poids moyen : 0,649 kg (taille 42).
- Pointures disponibles : du 37 au 47.
- Absorption d’énergie au talon : 34 J.
- Performance antiglisse : SRA (0,32 talon, 0,32 plateau), SRB (0,16 talon, 0,20 plateau).
Normes:
Les chaussures CLIMBER entrent dans la catégorie S3 SRC suivant la norme EN ISO 20345, ce qui garantit une protection optimale dans divers environnements professionnels : antichoc, anti-écrasement, anti-perforations, anti-glisse et hydrofuge. C'est un EPI de catégorie 2, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425.
Informations sur la marque:
Safety Jogger, marque reconnue dans le domaine des équipements de protection individuelle, appartient à la société Cortina Group. Fondée en 2001, Safety Jogger est présente sur plus de 140 marchés et offre une large gamme de solutions innovantes et fiables pour les professionnels. La marque se distingue par son engagement envers la qualité, l’innovation et le confort, tout en répondant aux besoins de secteurs variés comme la construction, l’automobile et la logistique.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité de catégorie S3 se caractérisent par une conception robuste et ergonomique. Leur structure sans métal les rend non seulement plus légères, mais également idéales pour les professionnels passant régulièrement par des détecteurs de métaux. Leur tige en daim imperméable empêche l’infiltration d’eau, assurant un confort optimal même dans des environnements humides. La doublure en mesh respirant maintient les pieds secs et frais tout au long de la journée. La semelle en polyuréthane garantit une excellente adhérence sur différents types de surfaces, réduisant ainsi les risques de glissades. De plus, leur absorption d'énergie au niveau du talon minimise les impacts, améliorant le confort pour les activités prolongées.
Spécifications:
- Référence : 860600.
- Catégorie : S3 SRC.
- Tige : cuir daim résistant à l'eau (WRU).
- Doublure : mesh synthétique respirant.
- Semelle intermédiaire : insert textile anti-perforation.
- Semelle extérieure : polyuréthane (PU) avec haute résistance à l’abrasion.
- Embout : composite, offrant une protection contre les impacts jusqu'à 200 J.
- Propriétés antistatiques : résistance de 123,7 MΩ.
- Poids moyen : 0,649 kg (taille 42).
- Pointures disponibles : du 37 au 47.
- Absorption d’énergie au talon : 34 J.
- Performance antiglisse : SRA (0,32 talon, 0,32 plateau), SRB (0,16 talon, 0,20 plateau).
Normes:
Les chaussures CLIMBER entrent dans la catégorie S3 SRC suivant la norme EN ISO 20345, ce qui garantit une protection optimale dans divers environnements professionnels : antichoc, anti-écrasement, anti-perforations, anti-glisse et hydrofuge. C'est un EPI de catégorie 2, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425.
Informations sur la marque:
Safety Jogger, marque reconnue dans le domaine des équipements de protection individuelle, appartient à la société Cortina Group. Fondée en 2001, Safety Jogger est présente sur plus de 140 marchés et offre une large gamme de solutions innovantes et fiables pour les professionnels. La marque se distingue par son engagement envers la qualité, l’innovation et le confort, tout en répondant aux besoins de secteurs variés comme la construction, l’automobile et la logistique.
Points forts
- Construction sans métal pour une légèreté et une compatibilité avec les détecteurs de métaux.
- Tige en daim imperméable pour une protection contre l’humidité.
- Doublure en mesh respirant pour des pieds secs tout au long de la journée.
- Semelle antiglisse pour une sécurité accrue sur diverses surfaces.
- Absorption d’énergie au talon réduisant les tensions corporelles.
- Tige en daim imperméable pour une protection contre l’humidité.
- Doublure en mesh respirant pour des pieds secs tout au long de la journée.
- Semelle antiglisse pour une sécurité accrue sur diverses surfaces.
- Absorption d’énergie au talon réduisant les tensions corporelles.
Applications
Ces chaussures semi-montantes sont idéales pour une utilisation dans des environnements variés :
- Industrie automobile : protection contre l'écrasement et les chutes de pièces lourdes.
- Construction : résistance à la perforation et stabilité sur surfaces irrégulières (crampons).
- Logistique : confort pour les longues périodes de manutention debout.
- Alimentation et boissons : tige résistante à l’eau pour les zones soumises à des projections.
- Nettoyage : adhérence optimale pour des surfaces glissantes.
- Industrie automobile : protection contre l'écrasement et les chutes de pièces lourdes.
- Construction : résistance à la perforation et stabilité sur surfaces irrégulières (crampons).
- Logistique : confort pour les longues périodes de manutention debout.
- Alimentation et boissons : tige résistante à l’eau pour les zones soumises à des projections.
- Nettoyage : adhérence optimale pour des surfaces glissantes.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,61 € HT
/ paire
87,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
