Chaussures de sécurité mixtes Heckel 62743-37, EU Pointure : 37 | Couleur : Marron | Tige : Basse
Chaussures SUXXEED OFFROAD basse S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heckel :62743-37
Rubix :0506-6132110
Fabricant :6274337
EAN :4031101650265



Documents
Détails articles : CHAUSSURES SUXXEED LOW T37 OFFROAD S3 CI SRC
Ces chaussures SUXXEED OFFROAD LOW S3L de Heckel sont spécialement conçues pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans des environnements exigeants. Adaptées aux secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l’énergie, de l’industrie générale, de la logistique et de la maintenance, elles conviennent également parfaitement aux milieux humides. Leur conception durable et leurs technologies avancées garantissent une protection optimale tout en offrant un confort exceptionnel.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité basses se distinguent par leur construction amagnétique et légère. La tige en cuir fleur huilé marron, associée à des inserts en microfibre et à un matelassage hydrofuge, offre une résistance accrue aux liquides tout en limitant les points de pression. La semelle en PU2D avec talon décroché et profil GRIPSTEP garantit une adhérence optimale sur échelles et escaliers, tandis que le bout recouvert injecté en PU prolonge la durée de vie des chaussures. La doublure en mesh 3D respirante et absorbante assure un confort thermique optimal, complété par une languette matelassée et hydrofuge équipée de soufflets pour éviter toute intrusion de matériaux ou de liquides. Enfin, l’embout non métallique extra large et la semelle anti-perforation composite couvrent 100 % de la surface du pied, offrant une protection intégrale et une flexibilité inégalée.
Spécifications:
• Tige : cuir fleur huilé marron, insert microfibre, matelassage hydrofuge
• Doublure : mesh 3D respirante et absorbante, doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l’abrasion
• Semelle : PU2D antistatique, profil GRIPSTEP, talon décroché
• Embout : non métallique, extra large, protection jusqu’à 200 joules
• Semelle anti-perforation : composite, protection intégrale
• Poids : 630 g (pointure 42)
• Pointures : 36 à 48 (largeur 11)
• Semelle de propreté : amovible, recyclée à 52 %, absorbante et séchage rapide
• 100 % non métallique
• Couleur : marron
Normes:
• EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC | EN ISO 20345: 2022 S3L FO LG CI SC SR : protection contre les glissades, chocs, perforations, hydrocarbures et produits chimiques
Informations sur la marque:
Depuis sa création en 1970, Heckel s’impose comme un pionnier dans le domaine des chaussures de sécurité, offrant des solutions innovantes et performantes. Basée en France, la marque combine tradition et technologies avancées pour développer des produits qui répondent aux exigences des professionnels. Heckel excelle par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant les normes de sécurité internationales les plus rigoureuses. La marque accompagne les travailleurs dans les environnements les plus exigeants avec des produits conçus pour durer.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité basses se distinguent par leur construction amagnétique et légère. La tige en cuir fleur huilé marron, associée à des inserts en microfibre et à un matelassage hydrofuge, offre une résistance accrue aux liquides tout en limitant les points de pression. La semelle en PU2D avec talon décroché et profil GRIPSTEP garantit une adhérence optimale sur échelles et escaliers, tandis que le bout recouvert injecté en PU prolonge la durée de vie des chaussures. La doublure en mesh 3D respirante et absorbante assure un confort thermique optimal, complété par une languette matelassée et hydrofuge équipée de soufflets pour éviter toute intrusion de matériaux ou de liquides. Enfin, l’embout non métallique extra large et la semelle anti-perforation composite couvrent 100 % de la surface du pied, offrant une protection intégrale et une flexibilité inégalée.
Spécifications:
• Tige : cuir fleur huilé marron, insert microfibre, matelassage hydrofuge
• Doublure : mesh 3D respirante et absorbante, doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l’abrasion
• Semelle : PU2D antistatique, profil GRIPSTEP, talon décroché
• Embout : non métallique, extra large, protection jusqu’à 200 joules
• Semelle anti-perforation : composite, protection intégrale
• Poids : 630 g (pointure 42)
• Pointures : 36 à 48 (largeur 11)
• Semelle de propreté : amovible, recyclée à 52 %, absorbante et séchage rapide
• 100 % non métallique
• Couleur : marron
Normes:
• EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC | EN ISO 20345: 2022 S3L FO LG CI SC SR : protection contre les glissades, chocs, perforations, hydrocarbures et produits chimiques
Informations sur la marque:
Depuis sa création en 1970, Heckel s’impose comme un pionnier dans le domaine des chaussures de sécurité, offrant des solutions innovantes et performantes. Basée en France, la marque combine tradition et technologies avancées pour développer des produits qui répondent aux exigences des professionnels. Heckel excelle par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant les normes de sécurité internationales les plus rigoureuses. La marque accompagne les travailleurs dans les environnements les plus exigeants avec des produits conçus pour durer.
Points forts
• Conception amagnétique pour une utilisation en milieux sensibles
• Tige en cuir fleur huilé hydrofuge pour une résistance accrue
• Semelle en PU2D avec profil GRIPSTEP pour une adhérence optimale sur toutes les surfaces
• Embout non métallique extra large, offrant légèreté et protection
• Semelle anti-perforation composite couvrant 100 % de la surface du pied
• Doublure respirante en mesh 3D pour un confort thermique
• Semelle de propreté amovible et recyclée, absorbante et séchage rapide
• Poids léger pour un port prolongé sans fatigue
• Mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille
• Tige en cuir fleur huilé hydrofuge pour une résistance accrue
• Semelle en PU2D avec profil GRIPSTEP pour une adhérence optimale sur toutes les surfaces
• Embout non métallique extra large, offrant légèreté et protection
• Semelle anti-perforation composite couvrant 100 % de la surface du pied
• Doublure respirante en mesh 3D pour un confort thermique
• Semelle de propreté amovible et recyclée, absorbante et séchage rapide
• Poids léger pour un port prolongé sans fatigue
• Mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille
Applications
Ces chaussures de sécurité sont idéales pour :
• Les travaux dans le bâtiment et les travaux publics
• Les secteurs de l’énergie et de l’industrie générale
• La logistique et les activités de maintenance
• Les environnements humides ou exposés à des risques chimiques
• Les travaux dans le bâtiment et les travaux publics
• Les secteurs de l’énergie et de l’industrie générale
• La logistique et les activités de maintenance
• Les environnements humides ou exposés à des risques chimiques
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,99 € HT
/ paire
101,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
37