Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger CLIMBER-40


Chaussures CLIMBER S3 SRC

Références
safety jogger :CLIMBER-40
rubix :S649-6148016
ean :5412252746288
CHAUSSURE CLIMBER S3 HAUTE P40
brand logo
Résumé technique
EU Pointure40
TigeHaute
CouleurNoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE CLIMBER S3 HAUTE P40


Conçues pour les professionnels exigeants, les chaussures de sécurité mi-hautes CLIMBER de Safety Jogger associent légèreté, confort et sécurité. Leur conception sans métal et leurs propriétés antistatiques garantissent une protection efficace dans des environnements variés. Avec une tige résistante à l'eau et une semelle antiglisse, elles s’adaptent aux activités en milieux humides ou accidentés, tout en offrant un confort prolongé.

Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité de catégorie S3 se caractérisent par une conception robuste et ergonomique. Leur structure sans métal les rend non seulement plus légères, mais également idéales pour les professionnels passant régulièrement par des détecteurs de métaux. Leur tige en daim imperméable empêche l’infiltration d’eau, assurant un confort optimal même dans des environnements humides. La doublure en mesh respirant maintient les pieds secs et frais tout au long de la journée. La semelle en polyuréthane garantit une excellente adhérence sur différents types de surfaces, réduisant ainsi les risques de glissades. De plus, leur absorption d'énergie au niveau du talon minimise les impacts, améliorant le confort pour les activités prolongées.

Spécifications:
- Référence : 860600.
- Catégorie : S3 SRC.
- Tige : cuir daim résistant à l'eau (WRU).
- Doublure : mesh synthétique respirant.
- Semelle intermédiaire : insert textile anti-perforation.
- Semelle extérieure : polyuréthane (PU) avec haute résistance à l’abrasion.
- Embout : composite, offrant une protection contre les impacts jusqu'à 200 J.
- Propriétés antistatiques : résistance de 123,7 MΩ.
- Poids moyen : 0,649 kg (taille 42).
- Pointures disponibles : du 37 au 47.
- Absorption d’énergie au talon : 34 J.
- Performance antiglisse : SRA (0,32 talon, 0,32 plateau), SRB (0,16 talon, 0,20 plateau).

Normes:
Les chaussures CLIMBER entrent dans la catégorie S3 SRC suivant la norme EN ISO 20345, ce qui garantit une protection optimale dans divers environnements professionnels : antichoc, anti-écrasement, anti-perforations, anti-glisse et hydrofuge. C'est un EPI de catégorie 2, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425.

Informations sur la marque:
Safety Jogger, marque reconnue dans le domaine des équipements de protection individuelle, appartient à la société Cortina Group. Fondée en 2001, Safety Jogger est présente sur plus de 140 marchés et offre une large gamme de solutions innovantes et fiables pour les professionnels. La marque se distingue par son engagement envers la qualité, l’innovation et le confort, tout en répondant aux besoins de secteurs variés comme la construction, l’automobile et la logistique.

Points forts

- Construction sans métal pour une légèreté et une compatibilité avec les détecteurs de métaux.
- Tige en daim imperméable pour une protection contre l’humidité.
- Doublure en mesh respirant pour des pieds secs tout au long de la journée.
- Semelle antiglisse pour une sécurité accrue sur diverses surfaces.
- Absorption d’énergie au talon réduisant les tensions corporelles.

Applications

Ces chaussures semi-montantes sont idéales pour une utilisation dans des environnements variés :
- Industrie automobile : protection contre l'écrasement et les chutes de pièces lourdes.
- Construction : résistance à la perforation et stabilité sur surfaces irrégulières (crampons).
- Logistique : confort pour les longues périodes de manutention debout.
- Alimentation et boissons : tige résistante à l’eau pour les zones soumises à des projections.
- Nettoyage : adhérence optimale pour des surfaces glissantes.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
TigeHaute
CouleurNoir
Matière principaleCuir
Type de semellesPU
Poids640 g
MatièreCuir nubuck/hydrofuge
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,16 HT
/ paire
82,99 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs