Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0887-CWA-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Marron | Tige : Basse
Chaussure BESTRONG B0887
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0887-CWA-42
Rubix :C456-6134986
Fabricant :CA-B0887-CWA 42
EAN :8034003175092

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BESTRONG S3HROHICI P42 SRC BASSE-LIGNE CLASSIC+B0887
Les chaussures Be-Strong de la gamme Classic Plus de Base Protection sont conçues pour offrir un confort durable, une sécurité optimale et une excellente résistance à la chaleur. Elles garantissent une protection fiable contre les risques de perforation, de choc ou de glissade et leur conception moderne et légère intègre des technologies avancées pour garantir une utilisation prolongée sans inconfort.
Caractéristiques:
Fabriquées avec un cuir fleur hydrofuge ultra-résistant, les chaussures de sécurité Be-Strong assurent une protection optimale contre l’eau et l’abrasion, tout en offrant une respirabilité exceptionnelle. Elles intègrent la doublure SmellStop, qui prévient durablement les odeurs et limite la prolifération des bactéries. Leur semelle bidensité PU/caoutchouc HRO est conçue pour résister à des conditions de chaleur élevées, y compris une exposition à une chaleur de contact jusqu’à 300°C pendant une minute. La technologie AirTech Life Plus améliore l’adhérence sur toutes les surfaces et prolonge la durée de vie des chaussures, même face à des produits chimiques ou des hydrocarbures. L’embout non métallique SlimCap garantit une protection maximale tout en étant très léger. Ces chaussures incluent également l'insert Fresh'n Flex, fabriqué en tissu balistique, qui offre une résistance anti-perforation, conformément aux standards les plus exigeants.
Spécifications:
- Tige : cuir fleur hydrofuge
- Semelle : bidensité PU/caoutchouc HRO
- Isolation thermique : froid jusqu’à -17°C, chaleur jusqu’à 150°C
- Pointures : 39 à 48
- Hauteur totale : 81 mm
- Poids : 390 g (taille 37, variable selon la pointure)
- Chaussant homme : 12
- Embout : SlimCap, épaisseur de 6,5 mm.
Normes:
Ces chaussures de sécurité Be-Strong sont conformes aux normes EN ISO 20345 S3 HRO CI HI SRC, garantissant les standards de sécurité pour les chaussures professionnelles.
- S3 : Cette norme inclut des caractéristiques telles que la résistance à la perforation, l’absorption d’énergie au talon, et une tige résistante à la pénétration et à l’absorption de l’eau.
- HRO : Assure une résistance à la chaleur par contact jusqu’à 300°C pendant une minute.
- SRC : Garantit une excellente résistance au glissement sur des surfaces en céramique et en acier, testées avec des agents comme le détergent et la glycérine.
- CI : Fournit une isolation thermique à basse température
- HI : Offre une isolation thermique à haute température.
La norme DGUV 112-191 garantit quant à elle que les chaussures Be-Strong peuvent être utilisées avec des orthèses et des semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Caractéristiques:
Fabriquées avec un cuir fleur hydrofuge ultra-résistant, les chaussures de sécurité Be-Strong assurent une protection optimale contre l’eau et l’abrasion, tout en offrant une respirabilité exceptionnelle. Elles intègrent la doublure SmellStop, qui prévient durablement les odeurs et limite la prolifération des bactéries. Leur semelle bidensité PU/caoutchouc HRO est conçue pour résister à des conditions de chaleur élevées, y compris une exposition à une chaleur de contact jusqu’à 300°C pendant une minute. La technologie AirTech Life Plus améliore l’adhérence sur toutes les surfaces et prolonge la durée de vie des chaussures, même face à des produits chimiques ou des hydrocarbures. L’embout non métallique SlimCap garantit une protection maximale tout en étant très léger. Ces chaussures incluent également l'insert Fresh'n Flex, fabriqué en tissu balistique, qui offre une résistance anti-perforation, conformément aux standards les plus exigeants.
Spécifications:
- Tige : cuir fleur hydrofuge
- Semelle : bidensité PU/caoutchouc HRO
- Isolation thermique : froid jusqu’à -17°C, chaleur jusqu’à 150°C
- Pointures : 39 à 48
- Hauteur totale : 81 mm
- Poids : 390 g (taille 37, variable selon la pointure)
- Chaussant homme : 12
- Embout : SlimCap, épaisseur de 6,5 mm.
Normes:
Ces chaussures de sécurité Be-Strong sont conformes aux normes EN ISO 20345 S3 HRO CI HI SRC, garantissant les standards de sécurité pour les chaussures professionnelles.
- S3 : Cette norme inclut des caractéristiques telles que la résistance à la perforation, l’absorption d’énergie au talon, et une tige résistante à la pénétration et à l’absorption de l’eau.
- HRO : Assure une résistance à la chaleur par contact jusqu’à 300°C pendant une minute.
- SRC : Garantit une excellente résistance au glissement sur des surfaces en céramique et en acier, testées avec des agents comme le détergent et la glycérine.
- CI : Fournit une isolation thermique à basse température
- HI : Offre une isolation thermique à haute température.
La norme DGUV 112-191 garantit quant à elle que les chaussures Be-Strong peuvent être utilisées avec des orthèses et des semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Points forts
- Semelle HRO offrant une résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C ;
- Isolation thermique efficace pour des conditions extrêmes, allant de -17°C à 150°C.
- Protection et légèreté grâce à un embout SlimCap non métallique, offrant une réduction du poids de 35 % par rapport aux standards du marché.
- Confort prolongé avec la doublure SmellStop qui prévient les odeurs et garantit un environnement sec et sain pour le pied.
- Adhérence optimale sur toutes les surfaces, même mouillées ou boueuses, grâce à la technologie AirTech Life Plus.
- Durée de vie étendue grâce à la résistance accrue aux produits chimiques, à l’abrasion et aux hydrocarbures.
- Isolation thermique efficace pour des conditions extrêmes, allant de -17°C à 150°C.
- Protection et légèreté grâce à un embout SlimCap non métallique, offrant une réduction du poids de 35 % par rapport aux standards du marché.
- Confort prolongé avec la doublure SmellStop qui prévient les odeurs et garantit un environnement sec et sain pour le pied.
- Adhérence optimale sur toutes les surfaces, même mouillées ou boueuses, grâce à la technologie AirTech Life Plus.
- Durée de vie étendue grâce à la résistance accrue aux produits chimiques, à l’abrasion et aux hydrocarbures.
Applications
Ces chaussures Be-Strong sont recommandées pour une utilisation dans des environnements tels que le bâtiment et la construction, l'agriculture, l'exploitation minière, les plateformes d’extraction et l'industrie lourde, les chantiers navals et l'industrie légère et l'artisanat. Ces chaussures sont également idéales pour les travaux en extérieur sous des conditions climatiques variées, garantissant une protection et un confort sans compromis.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,09 € HT
/ paire
117,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42