Chaussures de sécurité mixtes Aimont IAIA212-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Mocassin KOSMO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aimont :IAIA212-40
Rubix :3883-6203082
MOCASSIN NOIR KOSMO S2 P40 S2 SRC BASF VIGOREX

Résumé technique

EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOCASSIN NOIR KOSMO S2 P40 S2 SRC BASF VIGOREX


Tige : Microfibre Wat-Out hydrofuge

. Doublure : Maille 3D, technique, innovante, antibactérienne, qui combine des performances élevées de respirabilité et de résistance à l’abrasion avec un toucher souple et confortable. Sa structure particulière en 3 couches favorise la thermorégulation pour maintenir le pied au sec dans des conditions de confort total

. Embout : Embout 200J en matériau composite, non décelable lors de passage au détecteur de métaux, extrêmement léger, assurant une bonne isolation thermique

. Première de propreté SOFT : Constituée d’une mousse à mémoire de forme en Elastopan de BASF®, qui de grâce à ses propriétés viscoélastiques sensibles à la chaleur, prend la forme du pied en améliorant la répartition du poids, amortissant les points de pression qui peuvent créer de l’inconfort. Sa forme ergonomique contribue également à améliorer le soutien de la voûte plantaire et à l’absorption des chocs

. Insert antiperforation : Non présente

. Semelle : PU2D/E-TPU de BASF®, semelle triple densité qui présente des performances dynamiques en 3 phases : absorption des chocs, accumulation de l’énergie et restitution dynamique. Elle s’adresse à tous ceux qui sont soumis à des déplacements fréquents ou de longues distances quotidiennes.

Points forts

Idéale pour réduire la sensation de fatigue de ceux qui marchent beaucoup
. Une restitution d’énergie exceptionnelle lors de la marche pour rester tonique
. Procure une incomparable sensation de confort grâce à l’amorti de sa semelle
. Réduit le risque de troubles musculosquelettiques des membres inférieurs
.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
ESDnon
91,65 € HT
/ paire
109,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

40

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.