Chaussures de sécurité mixtes S.24 6252-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure Ruck S3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :6252-38
Rubix :1349-6199987
Fabricant :6252-38
EAN :3660521998537

Documents
Détails articles : CHAUSSURE RUCK S3 P38 S3 HI CI HRO SRC
Ces chaussures de sécurité mixtes RUCK S3 de S.24 allient légèreté, robustesse et confort pour répondre aux besoins des professionnels dans divers secteurs. Conçues en microfibre hydrofuge, ces baskets de sécurité sont faciles à nettoyer et assurent une protection optimale grâce à leurs éléments innovants. Elles conviennent aussi bien aux hommes qu’aux femmes, avec un design sobre et intemporel qui s’intègre à toutes les tenues de travail.
Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité RUCK S3 se distinguent par leur tige en microfibre hydrofuge qui offre une résistance à l’eau selon la norme WRU, tout en étant facile à nettoyer. Leurs embouts CROSSFIBER® en fibres de verre et de carbone garantissent une protection légère et efficace. Les semelles intermédiaires en EVA apportent un amorti similaire à celui des chaussures de sport, tandis que les semelles extérieures en caoutchouc nitrile assurent une adhérence maximale sur tous types de sols. L’absence de coutures sur la partie avant des chaussures renforce leur durabilité et limite les risques d’usure précoce.
Spécifications:
• Poids : 460 g (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 35 au 47
• Tige : microfibre noire hydrofuge
• Doublure : mesh sport aéré
• Matelassage : mousse
• Languette/soufflet : microfibre/mousse/textile
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile pour une adhérence optimale
• Semelle anti-perforation : composite textile
• Fermeture : lacets
• Couleur : noir
Normes:
Ces chaussures de sécurité respectent les normes les plus strictes pour garantir une sécurité optimale :
• EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (WRU) Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau par la tige
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
• (SRC) Résistance au glissement sur sol céramique (SRA) et acier (SRB)
+ ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques
Informations sur la marque:
Fondée en 1979 et basée en Dordogne, S.24 est une marque française réputée pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité. Avec un engagement fort en faveur de la qualité et de l’innovation, l’entreprise propose des produits alliant robustesse, ergonomie et respect des normes les plus exigeantes. S.24 se distingue également par son développement de solutions techniques avancées et par son attachement à une fabrication responsable, répondant aux besoins variés des professionnels dans de multiples secteurs d’activité.
Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité RUCK S3 se distinguent par leur tige en microfibre hydrofuge qui offre une résistance à l’eau selon la norme WRU, tout en étant facile à nettoyer. Leurs embouts CROSSFIBER® en fibres de verre et de carbone garantissent une protection légère et efficace. Les semelles intermédiaires en EVA apportent un amorti similaire à celui des chaussures de sport, tandis que les semelles extérieures en caoutchouc nitrile assurent une adhérence maximale sur tous types de sols. L’absence de coutures sur la partie avant des chaussures renforce leur durabilité et limite les risques d’usure précoce.
Spécifications:
• Poids : 460 g (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 35 au 47
• Tige : microfibre noire hydrofuge
• Doublure : mesh sport aéré
• Matelassage : mousse
• Languette/soufflet : microfibre/mousse/textile
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile pour une adhérence optimale
• Semelle anti-perforation : composite textile
• Fermeture : lacets
• Couleur : noir
Normes:
Ces chaussures de sécurité respectent les normes les plus strictes pour garantir une sécurité optimale :
• EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (WRU) Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau par la tige
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
• (SRC) Résistance au glissement sur sol céramique (SRA) et acier (SRB)
+ ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques
Informations sur la marque:
Fondée en 1979 et basée en Dordogne, S.24 est une marque française réputée pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité. Avec un engagement fort en faveur de la qualité et de l’innovation, l’entreprise propose des produits alliant robustesse, ergonomie et respect des normes les plus exigeantes. S.24 se distingue également par son développement de solutions techniques avancées et par son attachement à une fabrication responsable, répondant aux besoins variés des professionnels dans de multiples secteurs d’activité.
Points forts
• Légèreté pour limiter la fatigue des utilisateurs
• Tige en microfibre hydrofuge pour une résistance accrue à l’eau et facilité d’entretien
• Semelle intermédiaire en EVA pour un amorti optimal
• Embout CROSSFIBER® fin et léger pour une protection efficace sans alourdir la chaussure
• Semelle extérieure en caoutchouc nitrile garantissant une adhérence maximale
• Conception sans coutures à l’avant pour une durabilité prolongée
• Chaussant proche du pied afin d'améliorer le maintien du pied dans la chaussure
• Modèle mixte adapté aux hommes et aux femmes
• Tige en microfibre hydrofuge pour une résistance accrue à l’eau et facilité d’entretien
• Semelle intermédiaire en EVA pour un amorti optimal
• Embout CROSSFIBER® fin et léger pour une protection efficace sans alourdir la chaussure
• Semelle extérieure en caoutchouc nitrile garantissant une adhérence maximale
• Conception sans coutures à l’avant pour une durabilité prolongée
• Chaussant proche du pied afin d'améliorer le maintien du pied dans la chaussure
• Modèle mixte adapté aux hommes et aux femmes
Applications
Ces chaussures RUCK S3 sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs professionnels :
• Industrie
• Métiers du bâtiment
• Logistique
• Industrie
• Métiers du bâtiment
• Logistique
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,07 € HT
/ paire
99,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
38
