Chaussures de sécurité mixtes Honeywell 6244457-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse

CHAUSSURE TXL FLYER RIPPER

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Honeywell :6244457-38
Rubix :0491-6080274
Fabricant :6244457-38
EAN :3603836015452
CHAUSSURE TXL FLYER RIPPER P38 S3 CI SRC NOIR/MARRON SEM.PU2D

Résumé technique

EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE TXL FLYER RIPPER P38 S3 CI SRC NOIR/MARRON SEM.PU2D


Chaussure en cuir gras hydrofuge avec inserts Cordura et doublure POROMAX absorbante et à séchage rapide. Renforts souples sur l'avant du pied. Haut de tige matelassé en Cordura et soufflet étanche. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC.

Points forts

Chaussure de sécurité en cuir gras hydrofuge avec renforts sur l'avant pied. Embout de sécurité 200J non métallique FREELIUM. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Semelle en polyuréthane double densité.

Applications

Services municipaux. Energie.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
162,13 HT
/ paire
194,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.